ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に
材質ABS
質量(g)350
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。
持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約60(1個当たり)
吸着面寸法(Φmm)約52
最大吸着能力(kg)2(1個当たり)
材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)270
耐荷重(kg)約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)690
耐荷重(kg)約50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610
耐荷重(kg)約100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60
耐荷重(kg)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質樹脂
質量(g)132
タイプガンタイプ
寸法(Φmm)70
最大吸着能力(kg)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。
持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番166-4408
材質本体/PP、カップ/ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約120×100
最大吸着能力(kg)20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9059
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)985
タイプダブルA
吸着力70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番858-7772
全長(mm)70
ハンドル幅(mm)8ガンタイプ 最大耐荷重
ワンタッチで強力吸着
用途ガラスや鉄板の運搬や車のへこみ直しに
サイズ【大】 約120×100×100mm 【小】 約60×65×60mm
質量(g)【大】 160 【小】 約35
同梱部品バキュームリフター(大1個、小1個)
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しに
トラスコ品番838-8281
寸法(mm)【吸着面】118
最大吸着能力(kg)20
ハンドル幅(mm)85
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

バキュームリフターガンタイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け
質量(g)170
サイズ(mm)210×145×70
最大耐荷重(kg)8
接着面約Φ70mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エスコ品番EA950AH
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)340
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)760
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
エスコ品番EA950AG
形状【吸着面】平面
全長(mm)340
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)740
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。
用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。
トラスコ品番602-4811
材質プラスチック、スポンジゴム
寸法(mm)吸着面:290×170
吸着力(kg)最大:170
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル
色黒×赤(仕上)
タイプラバーフォームシール
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
色黒
タイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付
使用温度(℃)0~60
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
タイプフィルター
1セット(2個)
¥429
税込¥472
9日以内出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
色黒
タイプ充電器(ACケーブル付)
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×130×110
吸着面寸法(Φmm)115
最大吸着能力(kg)45
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード