「バケツ pp製 目盛付き」の検索結果
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
寸法(mm)Φ279×258
質量(g)421
特性目盛付き
商品タイプ本体
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
内側に5L毎に目盛がついています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸形
商品タイプ本体のみ(標準タイプ)
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状丸形
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
こんなお得な商品も!

バケツ PP製 13L
モノタロウ
¥339
税込¥373
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプ本体(フタ別売)
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
こんなお得な商品も!

バケツ スチール製
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
底面の厚さ(mm)0.27
商品タイプ本体
注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタッキングできます。
目盛付きです。
色黄
材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー
仕様12.7L用
寸法(Φ×高さH)(mm)308×19
1個
¥762
税込¥838
10日以内出荷
スタッキングできます。
目盛付きです。
容量(L)12.7
材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー
寸法(Φ×高さH)(mm)290×265
持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。
食品衛生法適合商品。
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。1Lきざみの目盛り付き。左右どちらでも注げる注ぎ口。エコマーク取得品。
用途日常・定期清掃
材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP、バケツ取っ手:スチール
セット内容システムバケツ、インナーバスケット
形状角型
質量(g)930
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310
特性注ぎ口付
エコマーク認定番号22 128 015
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。1Lきざみの目盛り付き。左右どちらでも注げる注ぎ口。エコマーク取得品。
用途日常・定期清掃
材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP
形状角型
質量(g)600
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310
特性注ぎ口付
エコマーク認定番号22 128 015
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手になじみ、すべりにくい形の取っ手。汚れにくく、持ち運びに便利です。便利な目盛付き。ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造です。
材質ポリプロピレン(PP)
種別本体
丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルの攪拌、レベラー剤の流し込みに適しています。本体の口元には注ぎ口が付いています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業など。
材質本体:低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ロープ:ポリプロピレン(PP)、持手:軟質PVC
トラスコ品番833-8522
形状丸形
質量(kg)1
特性注ぎ口付、目盛付き
2018年トラスコ掲載ページ7 0040
商品タイプ本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角形
質量(kg)2
間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320
特性目盛付き
商品タイプ本体
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプ本体
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
欠品中
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。耐久性、衛生面にも優れています。
用途食品の移動、清掃用具として。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS)
形状丸形
幅(mm)252
高さ(mm)250
奥行(mm)238
耐熱温度(℃)100℃
特性注ぎ口付、目盛付き
2018年トラスコ掲載ページ9 0318
商品タイプ本体
計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。
用途食品の移動、清掃用具として
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス
形状丸形
幅(mm)318
高さ(mm)325
奥行(mm)312
耐熱温度(℃)100
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体