518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

剪定鋏ブイエス アルス 動画あり
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

クラウン(事務用品)洋裁鋏
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)245 刃渡り(mm)105 材質(刃)ステンレス鋼 材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

LION (ライオン事務器)ステンレスはさみ
エコ商品
刃渡り(mm)73 材質ステンレス製、ポリエチレン樹脂製指リング付(取り外し分別廃棄可能) 全長(mm)155 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)155×61 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス 動画あり
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定 質量(g)135 刃長(mm)43 仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 全長(mm)185 使用目的剪定 切断対象生木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級剪定鋏PRO アルス 動画あり
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス刃の小型家庭用万能はさみです。 刃はフィルムやビニールも滑らず簡単にカットできるギザ加工仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ多用途 刃長(mm)42 全長(mm)192 質量(g)130 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5101 切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

岩田製作所はさみ
エコ商品
シムボックス、シムプレート専用のハサミ。 (シムボックスの板厚は0.1mmまで)
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ強力 刃長(mm)43 全長(mm)185 質量(g)135 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5097 切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃です。
用途家庭用です。 全長(mm)172 刃長(mm)55 仕様ギザ加工 トラスコ品番360-7526 質量(g)70 刃厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キンキリ鋏 エンジニア 動画あり
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm)145 材質ステンレス 刃長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3494 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1850~3100 質量(g)1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄腕ハサミMP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 動画あり
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン(事務用品)クラウン ステンレスはさみ
エコ商品
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)215 刃渡り(mm)85 材質(刃)ステンレス鋼 材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定 全長(mm)185 刃長(mm)43 質量(g)135 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 対応商品KC-VS 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 動画あり
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど 全長(mm)192 質量(g)130 刃長(mm)42 仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 使用目的手入れ、束ね切り 切断対象庭、草花 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに 全長(mm)192 刃長(mm)42 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的手入れ、束ね切り 切断対象庭木、草花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸) 本体質量(g)約110 材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂 細断形状ストレートカット(3.5mm幅) 細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚 仕様ブリスターパック入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミを挟みやすい先端加工で、細かなゴミから大きなゴミまでシッカリ挟めます。握りやすく滑りにくいPVCコーティングを施したグリップです。
用途掃除用。 トラスコ品番250-7704 材質スチール(粉体塗装)PVCコーティング 全長(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象太い枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC-3000 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm)170 刃長(mm)45 仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工 付属品刃カバー 材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工 質量(g)73 使用目的手入れ RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ALLEX糸切りはさみ
エコ商品
ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに トラスコ品番853-3681 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂 全長(mm)105 奥行(mm)25 刃長(mm)37 板厚(mm)1.5 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
639 税込703
当日出荷

ガーデニング鋏 アルス 動画あり
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用花はさみフルール アルス 動画あり
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに 全長(mm)171 刃長(mm)41 質量(g)140 表面処理フッ素樹脂加工刃 使用目的フラワーアレンジメント、生花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。 仕様先丸 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP 全長(mm)156 質量(g)43 刃長(mm)38 使用目的収穫鋏 切断対象野菜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250 刃長(mm)80 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)270 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで 刃厚(mm)3.5 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで アズワン品番64-5131-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg)【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100 全質量(g)約1065 収納~最長(約)mm1400~3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

レイメイ藤井ヘンケルスハサミ
エコ商品
良質の原材料-ハイカーボンステンレス鋼を用いていること。その上、非常に精巧な加工技術が使用されており、長期間最高の状態を保つことができます。 そして、人の手の動きを研究し尽くして生まれたバランスとデザイン。これらは、マイスターによって仕上げられた完璧な切れ味を発揮させるための性能の一部なのです。
刃渡り(mm)65 材質リング:エラストマー樹脂、ブレード:刃物用特殊ステンレス鋼 全長(mm)160 質量(g)56(包装資材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×160×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷