用途LIXIL(INAX)スパージュ専用部材
隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な浴室カウンター。『パコット』は、隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な仕様の天板に、水はけ性も考慮した浴室カウンターです。耐荷重性・耐衝撃性を十分有しており、安全性にも考慮した製品となっています。また簡単に後付けが可能な製品となっていますので、これまでカウンターを検討していた方にカウンターのみでのご提案も可能な商材となっています。(POINT01)ブラケットをビスで固定し、天板を取り付けるだけの簡単施工。(POINT02)シンプルな形状と色調で、どんな浴室にも合わせやすい。(POINT03)天板の取付け・取外しがパコッと簡単で、隅々まで清掃可能
用途浴室カウンター
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)600×240
梱包内容カウンター天板×1、ブラケット×2、ブラケットキャップ×2、カウンタークッション×4、パコットビスセット、注意ラベル、施工説明書、取扱説明書
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
シリーズ適合:フェリテ/フェリテプラス かるわざクリンカウンター
寸法(mm)750×250
ラクな姿勢で身体を洗える洗面器置台
寸法(mm)600×275×138
色ホワイト
材質(本体)PP樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
寸法(mm)450×132×65
色クリア
材質(棚板)ABS樹脂
材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質陶器
寸法(mm)420×130×60
材質(棚板)陶器
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×130×60
用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質棚板:アクリル樹脂、ブラケット:アルミ
色棚板:クリア、切断端面:ペイント
表面処理ブラケット:艶消しアルマイト
材質(棚板)アクリル樹脂
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
寸法(mm)450×117×32
色カバー(ホワイト)、棚板(クリア)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法(m)3
材質プラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crめっき)、棚受け部・化粧棚:ABS樹脂
寸法(mm)450×132×65
色クリア
材質(棚板)ABS樹脂
材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質ポリプロピレン樹脂
パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法・規格(mm)3000
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック。バスルームの小物を一括収納。ブラシなどを掛けておくのに便利なフックが6箇所。風呂掃除道具の収納にも便利。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約780
耐荷重(kg)約3.5(棚:約1.5、フック1つあたり:約0.25、タオルハンガー:約0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×11×12
内寸(cm)約W21×D10.5
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー・カバー:ABS樹脂、棚板:ステンレス・AS樹脂
色棚板:クリアー(裏面ナシ地)、カバー:ペイント(メタリックシルバー)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×133×50
材質(棚板)ステンレス・AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×133×50
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
官公庁やホテル、旅行会社、携帯ショップ、家電量販店、などでの受付カウンター業務におすすめなプライバシーを守るスクリーン。置くだけなのでブースの幅を自由に調整できます。
材質板:アクリルフロスト両面加工 5mm厚 、ポイントビス:真鍮クロームメッキ仕上
色クリア
奥行(mm)105
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
銀イオン配合。立ち座りがしやすい高さの風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な高さ。
材質本体=PP、スベリ止め=PE
色ブルー
高さ(mm)373
質量(g)1380
縦(mm)280
横(mm)362
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。
材質棚板:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
色棚板:ガラス色
耐荷重(kg)10
表面処理ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)アクリル
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
通気性の良い形状で乾きやすい。衛生的にお使い頂けるSIAA抗菌仕様。バスカウンターが使いやすい30cm高
材質本体/ポリプロピレン、脚部/ポリエチレン
質量(g)1470
外寸(mm)360×300×H315
アズワン品番69-5219-61
1個
¥3,448
税込¥3,793
6日以内出荷
銀イオン配合。標準的な高さで座りやすい風呂イス。湯おけを床置きした時やバスカウンターを利用しする時も楽な高さ。
材質本体=PP、スベリ止め=PE
高さ(mm)270
質量(g)1265
縦(mm)263
横(mm)340
インテリアを選ばないシンプルデザインの風呂イス。防カビ加工。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
カウンター付きバスルームにぴったりのバススツール。座面の高さ35cm。
高めのバスカウンターが設置された浴室に最適。
座面が高いので、脚や腰への負担が少なく、お年寄りや足腰の弱い方に便利。
防カビ加工付きで、清潔長続き。
座面高(cm)35
材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂
色ホワイト
寸法(cm)38×34×高37.8
浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)100
寸法(cm)約35×33×34
適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約30
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理バー:クロムメッキ
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
美しく、機能的なこのフォルム。凹凸がなくお手入れしやすく、こだわりの座面形状の腰かけです。幅広な座面で、ゆったり座ることができます。体との接地面が多く、安定性があり、座り心地の良さにつながります。背面に高さがあり、座った時の安定感をサポートします。裏側の形状がフラットで、お手入れが簡単にできます。4本脚で通気性が良く、空気が流れやすいので、湿気がこもりません。脚はゴム付きで浴室の床をキズつけにくいです。浴室カウンターが40cmの方や、シャワー派の方にオススメです。
色グレー
高さ(mm)390
耐荷重(kg)100
縦(mm)335
横(mm)380
座面高さ(mm)350
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
薄手タイプで指先の細かな作業に適した手袋です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
粉有無無し
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物]
鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2]
パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。
トラスコ品番330-2717
色白
質量(g)117
タイプ中性
標準使用量0.5~1m2
アズワン品番64-1164-63
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
1本(80g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
窓ガラス、浴室(壁・浴槽・ドア・フロア・カウンター・鏡)などに最適な水切りワイパーです。シリコン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。窓ガラスのお掃除や、浴室の水アカ・カビ防止に。
材質本体:ABS樹脂、グリップ:合成ゴム、水切りゴム:シリコーンゴム
幅(mm)240
質量(g)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×53
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ!
●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
引っ張り強度の高いHDPEタイプです。10枚一束で入っているので個分けして使えます。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
関連キーワード
1
2
3
次へ