電流分配用ターミナルです!
配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。
直流/交流用 アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能!
大容量型
ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製
直流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能
本体は赤色樹脂製・プラス側使用
付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ
容量最大48V/200A
端子数2
寸法(mm)45.3×42.5×32.0
大電流分配用スタッドターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
大容量型
直流・交流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
ステンレス製ナットを使用
本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
容量(A)最大150
寸法(mm)120×20×35
大電流分配用スタッドターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
大容量型
長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計!
直流・交流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
ステンレス製ナットを使用
本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
容量(A)最大150
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.08
幅公差±0.80
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.10
幅公差±1.00
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
電流分配用ターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ!
直流・交流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
定格(A)70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
処理方法スズメッキ
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!。BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計。左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!。大容量型。直流用/アース端子接続台。圧着ターミナル接続式。端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本。本体はガラス繊維強化プラスチック製。背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子)
付属品取り付け用タッピングネジ
サイズ138×45×69
容量最大48V・300A
端子数12
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
付属品カバー、ネームシール
材質樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー)
寸法(mm)107×23×34
質量(g)65
定格電圧48V DC(最大)
最大電流(A)100まで
ねじ規格【ポジション】M4【スタッドねじ】M5
取付ねじ穴サイズ(mm)5.4
ねじ穴間隔(mm)90.5
スタッド数2
ポジション数5
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:3相バスバー●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RV2●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様SIRIUS 3RV2バスバー用アクセサリ. Siemens 3RV2三相バスバーシステム用のアクセサリです。
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 15 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8262
アズワン品番65-8072-30
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 12 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8263
アズワン品番65-8072-31
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Siemens のフラット銅ロッドの寸法は 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8264
アズワン品番65-8072-42
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 30 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8265
アズワン品番65-8071-78
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
仕様アクセサリタイプ = Cover併用可能製品 = SZ-PSB12N Series
併用機器SZ-PSB12N Series
アクセサリタイプCover
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、メトリックナットプレート、バスシールド、絶縁体を含むバスバーシールドキットです。3VA15/25 1000 に対応しています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9410
アズワン品番65-8061-66
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 バスバーホルダ用の Siemens アクセサリ、3 相、極中心距離 100 mm 又は 185 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:バスバーホルダー●範囲:Sentron●コード番号:226-2784
アズワン品番65-8074-52
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Siemens SENTRON シリーズバスバーシールドキットには、メートルナットプレート、バスシールド、3VA15/25 1000 用絶縁体が含まれています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9411
アズワン品番65-8060-17
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ