タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1セット
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用
材質ABS
材質(本体)ABS
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
セット内容保温材切り欠き治具、台座、M6ボルト、補強用ASSY2個、施工説明書
材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
厚さ(mm)4
外径(mm)65
内径(mm)47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
関連キーワード