浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能
浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません
材質ステンレス、黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付
適合(浴槽厚み)20mm以下
穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)10以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。
浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。
本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。
幅(mm)45
厚さ(mm)浴槽:20以下
高さ(mm)77
質量(g)126
奥行(mm)77
取付穴径(mm)48~56
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
浴槽内からドライバーで締め込めます、浴槽の不要な穴ふさぎ用、肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません、浴槽の曲面部には使用できません
適合パイプ径45・50用
材質黄銅
1個
¥2,888
税込¥3,177
翌々日出荷
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浴槽内からドライバーで締め込めます。
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用
材質黄銅
適合パイプ径(Φmm)45・50
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
タイプ内締め
外径(Φmm)75
適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼
アズワン品番64-6509-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304
アズワン品番67-7254-64
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
用途436-210交換用フィルター
材質ウレタン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード