310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m)3 吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様自動停止:4.5分 質量(kg)0.4 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯 最大揚程(m)2 付属品アーム、ベース 電源コード(m)1 吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
欠品中

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ 材質PP、PC、PVC 質量(kg)0.25 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

センタックエル・ポンプ
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約600 長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m) 仕様自動停止:5.5分 付属品3mホース、ベース 材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA 質量(kg)0.6 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
3,698 税込4,068
欠品中

ミツギロンバスポンプ 抗菌ホース
エコ商品
抗菌で清潔安心バスポンプ用ホースとホースホルダーのセット。ホースはラセン芯入りなので折れにくく、抗菌剤入りで清潔にご使用頂けます。
ホース長さ(m)3 材質ホース/PVC、ホースホルダー/ポリプロピレン、ホルダー取付板/ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×3000 ホース外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m) 付属品アーム、ベース 質量(kg)0.6 電源コンセント式 電源コード(m)1 ホース長さ(m)4 ポンプコード(m)4 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
3,898 税込4,288
欠品中

ケースで便利に収納
材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP 質量(g)167 材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33 材質(ポンプ本体)PP
1個
499 税込549
当日出荷

外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)4
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

風呂水給水ホース専用の洗浄剤と2種類の交換用フィルター付き。風呂水給水ポンプのホースもフィルターもまとめてキレイに!セット内容は3回分(4g×6錠)の洗浄剤と2種類のフィルター付き。使い方は、錠剤2個入れて給水するだけ!ドロドロヌメリを洗浄!
材質洗浄剤:炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、過ホウ酸ナトリウム、過硫酸水素カリウム、除菌剤、粗目フィルター:ポリエステル、細目フィルター:ポリウレタン 質量(g)洗浄剤:約25、フィルター約2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)洗浄剤:1錠あたり約20×8、フィルター:粗目フィルター約50×7、細目フィルター約50×8
1個
699 税込769
4日以内出荷

バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。 セット内容ポンプのみ 材質PP 質量(kg)0.189 使用流体風呂水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
749 税込824
3日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バスポンプの交換用フィルターです。 サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム 寸法(mm)Φ50×10
1個
409 税込450
当日出荷

材質(ホース)本体:PVC/ホルダー:PP/取り付け板:ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×3000
1セット(80個)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA 最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス 材質PP、PC、PVC、ABS 寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178 質量(g)703 使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45 出力DC11V/1.3A 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)3 給水量(L/分)8 アズワン品番64-7833-05 運転時間最大約15分/回
1個
5,170 税込5,687
翌々日出荷

NH-4U バスポンプ用 ホースノズルセット 工進 動画あり
ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット
用途バスポンプ使用時に 仕様3点セット トラスコ品番827-9836 材質PC 質量(kg)0.37 アズワン品番64-6358-61
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約800 長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用 長さ(m)4 材質PP、PE ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-65
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

センタック湯渡り上手Ⅱ
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3 付属品アーム、ベース 最大揚程(m)2 電源コード(m)1 吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー 材質PP、PC、PVC、ABS 質量(kg)0.558 ホース長さ(m)3 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ミツギロンPOMPAホースBOX付
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX 材質PP、PC、PVC、ABS 質量(kg)0.703 ホース長さ(m)3 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷

材質(本体)PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
1個
399 税込439
当日出荷

タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷






オーエArao!ポンプ用フィルター
エコ商品
風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布 外形寸法(cm)約15×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
279 税込307
10日以内出荷