33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴァンガード他11車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、型紙、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル(A・B)、なべ小ネジ、グロメット、両面テープ、型紙、取扱説明書 ブラック
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ウイッシュ他各種車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷







車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、クッション×2
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
1個
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体) タイプワイド 外径×高さH(Φmm×mm)110×80 材質(ベース) 取付ピッチ(mm)66
1個
239 税込263
当日出荷

リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品固定用協力両面テープ 材質スチール製
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定 ブラック 仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720) 付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS 材質スチール
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ用プロテクター
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷


カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22 センサー赤外線ランプ8個 有効画素数720(H)×480(V) 消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能IP69 動作温度(℃)-20~60 画角水平最大120°/垂直最大78° 映像出力NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50 イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V)DC12/24
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

RVC801 リアVIEWカメラ データシステム 動画あり
データシステムリアVIEWカメラ
エコ商品
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 材質【ボディ】ABS 質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む) 電源電圧(V)DC6~15 有効画素数約32万画素 機能【ガイドライン】表示/非表示切替可 消費電流(mA)約60 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】140°【垂直】105° 出力タイプ正像/鏡像
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷

有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ 動作電圧(V)DC12~32 動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10 イメージセンサー1/3” COLOR CMOS 映像化方式NTSC 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 最低照度(Lux)0.1 S/N比≧45dB(AGC OFF) ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max 保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max 防塵防水性能IP69K 角度(°)水平105/対角135(可視) 視野角約105° 解像度600TVL セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1 仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

12V/24V両対応、自分で取り付けできるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。バックセンサー&カメラを取りつければ、運転席からモニターで車の後方をうつし、距離によって警告音でお知らせします。より安全に、ドライバーをサポートしてくれる商品です。
用途車の後方をしっかり守ります。後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセット。24V対応版 仕様ガイドライン表示:有り 付属品モニター、バックカメラ&センサー、ケーブル(AB各1本)、電源ケーブル、ステー、プレート、ネジ(2種各2本)、固定シート、日本語取扱説明書 質量(g)モニター:110、カメラ&センサー:94、スピーカー:22 電源ACC(アクセサリー電源)より給電 12V/24V両対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:114×86×42、カメラ&センサー:65×24×30、スピーカー:53×24×39 消費電流(A)0.25 保証期間12カ月 ケーブル長(cm)電源ケーブル:125cm、センサーケーブル:50cm、スピーカーケーブル:240cm、スピーカー延長ケーブル:400cm、モニターケーブル:50cm、Aケーブル:660cm、Aケーブル延長ケーブル:400cm モニタ4.3インチ、解像度480×272 カメラ仕様720×576、画角:170度(水平:125度)、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ロツド
部品名称ロツド 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.20
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トクシユボルト
規格M10 部品名称トクシユボルト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.14
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

規格キヤブカトウキツト 部品名称トリツケヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.13、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.13
1個
285 税込314
7日以内出荷

備考17~21フクム 部品名称ターンバツクルクミタテ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.16、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.16
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キヤブカトウキツト
備考13~23フクム 規格BSA-650COP 部品名称キヤブカトウキツト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.12、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.12
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロツド
部品名称ロツド 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.15、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.12
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ターンバツクル
規格ヨビM20STガタ 部品名称ターンバツクル 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.21、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.18
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロツド
部品名称ロツド 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.16、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.19
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロッドエンド
規格NOS14TTHK 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.51MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.47MB) 展開図9(1.64MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.5MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(1.64MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.21、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.51、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.60、BSA-651 951シリーズ G-6 ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.11、G-6 ブームリフト,センタブーム部品 ロツドエンド_No.11、BSA-650C -1シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.17、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.51、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷