ECE部品認証取得品
色レッド
質量(g)200
光色レッド
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。
LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。
ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)106
高さ(mm)20
奥行(mm)19
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ECE部品認証取得品
適合トラック・産業車両用
寸法(mm)134×130
規格UN部品認証取得品
光源白熱バルブ
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23
タイプ魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)70
ねじ径(Φmm)4
電球の種類LED
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
消費電力(W)6
シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
地上約1.5mの高さで被視認性が高まります 。
適合車種GYRO CANOPY (TA03)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm)77
色CRFX RED
高さ(mm)15
奥行(mm)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
クリスタルアイ 86/BRZ用ファイバーLEDバックフォグランプ。LEDライトバーを形成し、個性と品格を高次元でバランスさせたLEDバックフォグランプ。メーカーのLEDテールランプと相性抜群にデザインされたLEDライトバーは、ポジションONで浮かび上がります。フォグランプのデザインは、クリスタルアイのロゴをモチーフにしたダイヤモンド型。バックランプは、高輝度LED12発仕様。機能性に遊び心を融合させたクリスタルアイならではの一品です。こちらは、スポーティーなブラックタイプとなります。【適合車種】。86/BRZ オールモデル。1純正リアフォグ装備車。純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取付可能。2純正リアフォグ非装備車。純正【ターンディマースイッチ】と【バックフォグ制御リレー】を別途ご用意の上、純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取り付け可能。
グリーン購入法適合
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
タイプシングル球
定格電圧(V)24
用途ヘッドランプ、フォグランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)6
光源LED
閃光数(min-1[回/分])300
電球の種類LED
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途荷台作業灯、フォグランプ
付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個
材質アルミ合金
電圧(V)(対応)12~24
全光束(Lm)2000
定格出力(W)72×2
コード長さ(cm)22
作業温度範囲(℃)-40~80
LED使用数(個)2
防水保護等級IP67
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
旧車やロケットカウル装着車と相性抜群のフォグランプです。軽トラックのバックランプやフォグランプとしても使用できます。
用途バイク用
適合12V車
材質材質:プラスチック/ガラスバルブ
色イエロー
サイズ縦約90mm×横約160mm×奥行約70mm
電球12V/55W
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
用途コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
1袋(2個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
タイプダブル球
定格電圧(V)24
適合車種:アウトバック/フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/クロステックなど。普段はスマートなフォグランプ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。※車両のフォグランプスイッチで操作(クリア/イエローの切替含む)。※灯体ごと交換。発光色は他の灯火類と異なります
適合車種OUTBACK/FORESTER(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/CROSTREKなど
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
クライマックスを極めろ。アニメーション現場のコンポジットノウハウを凝縮。中級者へのステップアップ!!STEPbySTEPでわかるテクニックTIPS集。
01BasicOperation(インターフェイスの役割;アニメーション制作のための素材;アニメーション制作のための設定ほか);
02CompositeTechnique(位置関係を示す―”パン”;主人公に注目させる―”T.U/T.B”トラックアップ/トラックバック;滑り込むカット―”S.L”スライドほか);
03EffectTechnique(潤む瞳―”透過光”;光と影の表現―”フレア””パラ”;銭湯の湯気―”DF”ディフュージョン”Fog”フォグほか)
初版年月2017/10/01
分類専門
判型B5
ページ数287
ジャンル電子通信
著者名大平幸輝
1冊
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
30系 プリウス用ファイバーLED仕様フルLEDテールライト V4
こちらは、従来タイプで人気のV2がシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にヴァージョンアップしましたージョン4です。
点灯時は圧巻のフルLEDで満足して頂けます。
シンプルな極太の3本縦ファイバーが、プリウスにベストマッチング。
ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。
■新品左右セット
■カプラーオン
■ファイバーLED
■シーケンシャルLEDウインカー(流れるウインカー)
(※点滅点灯への切り替えスイッチ本体内に内蔵)
■LEDバックランプ
■ハイフラ防止リレー付き
■カラー:ブラック
【対応車種】
30系プリウス前期後期オールモデル対応
ZVW35 PHV取り付け可能
※寒冷地仕様車は、取り付け可能ですが、リアフォグの機能はなくなります。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード