20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色 仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 ケース色ライトグレー 冷却方式自然空冷 インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備 メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境)汚染度2 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回) 使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 使用高度標高2000以下 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数8個 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質PC樹脂 保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色ライトグレー 表示分解能640×480 冷却方式自然空冷 メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境)汚染度2 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回) 使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと) 使用高度標高2000以下 接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色 (バックライト)白 取付方式ハンディ 周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズGOT2000 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶 冷却方式自冷 バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと 保存温度範囲(℃)-20~60 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m)2000以下 キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数(表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms)5以内 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 バックライト(表示部)LED(交換不可) 輝度調整(表示部)32段階調整 入力電源(V)DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリII以下 ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(305g×6個)ほか
3,598 税込3,886
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド) 定格電圧(V)DC12~24 表示ドット数480×272ドット タッチパネル方式アナログ メモリ容量(MB)【アプリケーション】8
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質PC樹脂 保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W)(最大定格)13以下 適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V)DC24 構造パネル埋め込み取り付け 精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 表示分解能320×240 表示部TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8 冷却方式自然空冷 バッテリーボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命5年(周囲温度25℃) 耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC24±10% 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間)50000 許容瞬時停電時間(ms)1以内 接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数6個 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
1台ほか
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ASF2S265 除菌照明シリーズ交換球 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25 口金G13 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6000 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB) 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)3.3 電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
欠品中