アイデア次第で使い方いろいろ、名札・バッジ用クリップ(クリッキーS-2テープ付)。名札・バッジを留めたりするのに最適です。
仕様安全ピン付、テープ付
色シルバー/クリア
材質(本体)スチール製
寸法(縦×横)(mm)台紙:150×75
1セット(30個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1袋(10個)
¥308
税込¥339
翌々日出荷
1セット(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
グリーン購入法適合
材質(クリップ)再生POM、(レバー)再生ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×11×46
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
アイデア次第で使い方いろいろ、名札・バッジ用クリップ(クリッキーP-2テープ付)。名札・バッジを留めたりするのに最適です。
仕様安全ピン付、テープ付
色シルバー/クリア
材質(本体)スチール製
寸法(縦×横)(mm)台紙:150×75
1セット(30個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式安全ピン
材質アクリル
厚さ(mm)6.7
寸法(mm)Φ45
1袋(8個×1袋)
¥459
税込¥505
6日以内出荷
名札などに使用できる、バンドクリップ 安全ピン付 バンド付。名札などに取り付けて使用いただけるバンドクリップです。バンド付のクリップなので多目的に使用できます。
仕様安全ピン付、バンド付
色シルバー
寸法(縦×横)(mm)11×90
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に
仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付
トラスコ品番859-0186
質量(g)4
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ヘルメット用ステッカーを貼って使用する事ができます。
取付方式安全ピン
材質ペット樹脂(安全ピン付)
トラスコ品番371-7887
寸法(mm)35×35×1.5
質量(g)82
1パック(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質鋼板
色シルバー
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS+ステンレス
寸法(mm)40×30×40
質量(g)33
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)
電池リチウムポリマー電池/500mA
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525
セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)
材質ポリカーボネート
幅(mm)22
色赤
高さ(mm)21
質量(g)19
奥行(mm)51
電源充電池(内蔵・USB充電式)
保護等級IP66
明るさ(Lm)10
照射距離(m)6
点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能
仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII
付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書
質量(g)約112(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2
機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)
使用電池単4形乾電池×2本
レンジ切替オート
動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
電池寿命連続使用約10時間
LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」
極性表示自動(「-」のみ点灯)
オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯
取扱説明書(7.75MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)
最小表示1kPa
精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)
空気取入口1/4プラグ
ホース長さ(mm)380(チャック部含む)
アズワン品番64-8881-48
最大使用圧力(kPa)1380
ホース接続口G1/4
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(kg)0.87
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当
連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz)
応答時間(秒)3以下
表示更新レート500ms
防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS(蓄光材含む)+ステンレス
タイプ蓄光
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
電池リチウムポリマー電池/500mA
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB
サイズ(mm)40×27.7×40
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定
測定範囲400~2,000ppm,0.04~0.2%
質量(g)150
測定精度±(70ppm+3%rdg)
測定ガスCO2
測定周期(秒)2
動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
検知方式NDIR式
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-20は特に高濃度のCO2が使用、生産される場所、あるいはCO2が発生、滞留する危険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定
測定範囲400~19,999ppm,0.04~2%
質量(g)150
測定精度±(200ppm+3%rdg)
測定ガスCO2
測定周期(秒)2
動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
検知方式NDIR式
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
エレクトリックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ELECTRICは、ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Electric Guitars。・型番:GB-4G-ELECTRIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:エレクトリックギター (ソリッドボディタイプ) の収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:ほとんどのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 83 mm)。・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ上部幅: 279 mm (11.00 インチ), ボディ厚: 83 mm (3.25 インチ)。・外寸:1080 x 381 x 102 mm (42.50 x 15.00 x 4.00 インチ)。・重量:1.36 kg (3.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408534336
1台
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
クラシックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-CLASSICは、クラシックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・クラシックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Classical Guitar。・型番:GB-4G-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1041 mm, ボディ長: 521 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 108 mm) 。・内寸:全長: 1041 mm (41.00 インチ), ボディ長: 521 mm (20.50 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 108 mm (4.25 インチ)。・外寸:1073 x 445 x 165 mm (42.25 x 17.50 x 6.50 インチ)。・重量:1.81 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536576
1台
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
エレクトリックベースのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-BASSは、エレクトリックベースを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なベースを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、ケーブル、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ほとんどのエレクトリックベースに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Bass Guitars。・型番:GB-4G-BASS。・メーカー:Gator Cases。・用途:エレクトリックベースの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:ほとんどのエレクトリックベース (最大全長: 1219 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 89 mm)。・内寸:全長: 1219 mm (48.00 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 305 mm (12.00 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)。・外寸:1245 x 432 x 102 mm (49.00 x 17.00 x 4.00 インチ)。・重量:1.81 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408534312
1台
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1
幅(mm)84
質量(kg)0.87
高さ(mm)146
質量(g)590
奥行(mm)46
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz)
応答時間(秒)3 以下
表示更新レート500 ms
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
広範囲を照らす前後ライト。1)フロントライト:モニターへの映り込みを軽減し、集中したい方。2)バックライト(間接照明):リラックスできる空間を演出。3)前後ライト:バックライトで壁を照らすことで、画面の明るさと周囲の光の差によって起きる目の疲労を解消し、照明環境と視覚のバランスをとる。自動調光-周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整。直感的に調整可能な無線リモコン。充電式無線リモコン。複数接続。自動点灯・消灯。明るさ無段階調整可能(フロントライトとバックライト個別コントロール可能)。色温度無段階調整可能(2700‐6500K)。照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす。特許取得のクリップ設計で、ベゼルや湾曲モニターにも対応。モニターの厚さ 0.43~6cm、湾曲率 1000R~1800R に対応。高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra95以上、Rf>96、Rg=100)。USB Type-Cケーブルで簡単給電。お気に入り機能。フリッカー防止のLED光源
仕様●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備●電波法:適合
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
ジャズマスター/ジャガータイプギターのための、フィット感抜群のギグバッグ。Gator Cases GB-4G-JMASTERは、特徴的なオフセットボディを持つジャズマスターやジャガータイプのエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。アクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Jazzmaster Guitar。・型番:GB-4G-JMASTER。・メーカー:Gator Cases。・用途:ジャズマスター/ジャガータイプ エレクトリックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:ジャズマスター/ジャガータイプのエレクトリックギター (最大全長: 1115 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 66 mm)。・内寸:全長: 1115 mm (43.90 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 325 mm (12.80 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 66 mm (2.60 インチ)。・外寸:1143 x 371 x 99 mm (45.00 x 14.60 x 3.90 インチ)。・重量:1.31 kg (2.88 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545912
1台
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ