充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。
充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。
バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。
運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
質量(kg)1.1
色デザートカラー/ブラック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
セット内容バッテリー関連
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225
適合バッテリー105A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オリジナル復刻版。高圧プレスで精密に成型されたスチールプレートを、熟練職人がひとつひとつ丹念にスポット溶接を施し完璧な形状、寸法で完成させています。更に塗膜が厚く、耐久性、耐候性抜群のブラック・パウダーコーティング(黒色粉体塗装)処理を施し、バッテリーの液漏れなどによる腐食、防錆対策も格段に向上しています。バッテリーケース、ツールケース、電装プレート、クリーナーホルダーのラインナップで、お求めやすい単品でのデリバリー。
多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。
シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8
タイプインジケーター付
出力電圧(V)【USB】DC5
出力電流(A)USB1:1、USB2:2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225
適合バッテリー105A
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
トラスコ品番381-1476
適合機種TPZD-503
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。
シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。
便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135
対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
18Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ
質量(g)40
適合バッテリーBT23211
1個
¥800
税込¥880
5日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定
内寸(mm)175×320
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個
質量(kg)12.5
極数2
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)5
モーター乾式水中形誘導電動機
関連資料(0.5MB)
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
充電式水中ポンプ SSP-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.23MB)
BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
セット内容バッテリーケース1個
1個
¥600
税込¥660
欠品中
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)85
厚さ(mm)25
高さ(mm)89
質量(g)274
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
アズワン品番65-2035-67
1組
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
V19シリーズ専用ソフトケース。
ベルト通し付きでベルトにも装着可能。上部が透明になっている為、バッテリー表示を確認しやすい。
セット内容ケース×1
色ブラック
対応機種V1903
1セット
¥1,290
税込¥1,419
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-5331。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
バッテリーケースをラバーマウントさせるための必需品。マウントベースダンパー、ボルト等も付属。
適合H2/750SS
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
オリジナル復刻版。純正絶版のダンパーラバーを忠実に再現。ダンパーラバーの劣化は、ケース本体の振動となってバッテリーの寿命にまで影響します。クッションラバー、マウントラバー、スティールスリーブ、ボルト、ワッシャーの全てをセットしたオールインワンパッケージ。
14.4Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ
質量(g)38
適合バッテリーBT23231
1個
¥600
税込¥660
5日以内出荷
軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
適合BL-100、BL-200、BL-700用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
25vのバッテリー用バッテリーケース
質量(g)約40
内容空調服(R)バッテリーケースのみ
適合バッテリーBT25211
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のバッテリケース
1個
¥998
税込¥1,098
10日以内出荷
交換部品
適合呼吸用保護具:BL-700シリーズ、BL-200シリーズ、BL-100シリーズ対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2
質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンレッド
出力切替13V / 15V / 18V
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
FAN FIT 空調服用のバッテリーケースになります。
色黒
セット内容バッテリーケース1個
1個
¥600
税込¥660
5日以内出荷
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05302空調ベスト×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質ポリエステル
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンレッド
出力切替13V / 15V / 18V
4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。
材質A5052材/ブラックアルマイト/無地
車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ