すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)600
適合ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh
使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)2.4
メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量900mAh
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
定格電圧(V)3.6
充電方式トリクル充電
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量800mAh
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F
PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)600
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)
定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150
本体質量(g)約350
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)
付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
色ラテグレージュ
使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)
バッテリー容量(mAh)20000
充電端子Type-C
給電端子Type-C、Type-A
USBポート数1
入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150
バッテリー電圧(V)3.6/14.4
保証期間2年間
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約800回
動作温度範囲(℃)充電時:0~40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数2
使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
定格容量3.6V 1.9Ah
充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
180°回転&首振り
用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g
付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FENIX製品専用の充電池です。
トラスコ品番700-3203
幅(mm)22
高さ(mm)76.6
奥行(mm)22
電源(V)3.6
充電時間約4
バッテリー容量(mAh)6000
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード