42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g)670(プリンター用紙含まず) 電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm)27.5×55 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様COG 言語表示日本語、英語 BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m)約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230 使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000 表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示 コード長さ(cm)約90 測定電圧(V)9~15 適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1 材質ABS樹脂他 質量(g)40 寸法(cm)69×16×104 測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

デジタル表示でバッテリーの残量を表示するバッテリーチェッカーです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応
用途バッテリーテスター及びチェッカーとして 材質ABS 寸法(mm)120×40×15 ブラック 質量(g)51
1個
899 税込989
当日出荷

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V)8~17 材質プラスチック 寸法(mm)180×90×35 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-18~50 表示3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式 付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック 質量(g)670 電源テストバッテリー、USB接続 測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト 表示LCD(ドット表示:128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248 測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅 印刷内蔵プリンター 言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
質量(g)約50 寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135 ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 動画あり
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂 寸法(mm)80×35×18 質量(g)39 使用電池単4形乾電池×1個 電池寿命約1時間(連続測定時) 取扱説明書(1.0MB) 測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
869 税込956
当日出荷

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm)210×90×40 測定範囲100-2000CCA 質量(g)470 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V)DC8-30 ケーブル長(mm)約900 動作温度(℃)0~50 交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書(12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53 高さ(mm)108 奥行(mm)32
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック 本体質量(g)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22 電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒) 使用電池単4電池×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V 適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31) 質量(kg)0.8 測定方式動的内部抵抗測定方式 表示LED、7segLED 機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g)45 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)140×85×30
1個
679 税込747
当日出荷

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。 電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。 通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。 電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。 測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質ABS樹脂 寸法(mm)57×92×13 質量(g)26 測定可能電池乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時) 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、) 使用温度範囲(℃)-20~40 定格電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185 アズワン品番65-1708-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品充電池、充電器 質量(g)285以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP4号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Meltec(大自工業)インバーター
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195 出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w) 出力電圧(V)AC100(矩形波) 入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き) 定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60 出力周波数(Hz)55 変換効率(%)70 保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度 瞬間出力(W)最大:200
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンバッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker
LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!。・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル。・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。・スリープモード搭載。セット内容内容物。LiPo Checker本体。TP/FPアダプター。ハンディストラップ。取扱説明書
質量(g)20 表示範囲電圧:0-5v 表示精度電圧:±1.5% 電流(mA)バランス電流:50 表示単位電圧:0.01v サイズ(mm)70×38×11 適合バッテリー2-6S LiPo
1台
3,198 税込3,518
10日以内出荷

すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ プログラミング、だけではない。 最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。 さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。 開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。 ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!
仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。 アズワン品番67-6610-33
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。 性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42 質量(g)155(バッテリー含む) 対応OSAndroid8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158 連続使用時間(時間)10 メモリー(RAM/ROB)1/8GB 読取1次元/2次元 使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3300 BluetoothBluetooth5.0BLE Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz) 無線LAN非対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

タイガー(防獣)バッテリーボックスDX
バッテリーチェッカー付き 12Vバッテリー収納用防水ボックス 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。 仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年 セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示 サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ) 表示方式LCDディスプレイバックライト付 範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上 寿命【センサー】1000回もしくは1年 検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可) 内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)278以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP1号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。 4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。 性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42 質量(g)155(バッテリー含む) 対応OSAndroid8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158 連続使用時間(時間)10 メモリー(RAM/ROB)1/8GB 読取1次元/2次元 使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3300 BluetoothBluetooth5.0BLE Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz) 無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品本体のみ 種別通常風量形PAPR/半面体 規格PL1 定格電圧(V)3.7 国家検定合格番号第TP4号 バッテリー容量(mAh)1100 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
23,980 税込26,378
59日以内出荷

DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、) 使用温度範囲(℃)最大+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185 定格入力電流(A)5 定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5 アズワン品番65-1708-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品本体のみ 種別通常風量形PAPR/半面体 規格PL1 定格電圧(V)3.7 国家検定合格番号第TP4号 バッテリー容量(mAh)1100 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
25,980 税込28,578
59日以内出荷

フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。 セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K 質量(g)約1095 バッテリー稼動時間6.0時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。 本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。 バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。 0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。 USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。 新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。 20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。 ※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。 ※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書 測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh 質量(g)約21 表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15 入力端子USBA端子オス・microUSBメス 出力端子USB A端子 メス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)約200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約120
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

GHT-144SLiB 14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN 動画あり
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに 付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約300 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 アズワン品番64-4077-43 ストローク数(min-1)約1150 最大切断径(Φmm)約7 運転時間(分)約50
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

セルスターアイソレーター
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書 質量(g)1180 使用温度範囲(℃)-20~+60 出力電圧(V)DC12/24 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式 保護機能【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護 保存温度範囲(℃)-20~+80 ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ) 最大入力電流(A)60
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

USBに流れる消費電力量をその場で確認! 充電容量チェッカー! 電池容量はどのくらい?電流積算量を表示! 携帯電話/携帯音楽プレイヤ/携帯用補助バッテリなどUSB接続で充電する機器の電池容量を調べる事が出来ます。 もちろん接続中のデータ通信も可能です。 USBケーブルを流れる電流量をその場で確認! USBケーブルを流れる消費電流をその場で確認可能です。 ※本キットはホビー向けです。正確さを求められる計測には使用できません。 写真による図解入りで詳細な組立マニュアルが付属 電子工作入門者の方でも簡単に組立が可能な図解入りの詳細マニュアルが付属、ハンダ付け初心者にも迷わず安心して組み立てを楽しむことができます。 情報交換フォーラムを設置 ソースコードの改変も自由 本製品について分からない事について気軽に質問したり、経験者に相談できるフォーラムを特設サイト内に設置しています。 フォーラムにはソースコードや設計資料の公開の他、回路図も公開、上級者には本製品をさらに楽しんでいただく情報が満載です。 もちろん自分の作ったオリジナルファームウェアを紹介する事が出来るので開発もよりスピードアップ!
仕様電流計測範囲:1mA~999mA 容量計測範囲:0.01Ah~999Ah サイズW114×D25×H18mm 機能電流量/充電容量表示変更機能 /電流簡易校正機能付き インターフェースUSB-Aコネクタ *USBケーブルは別売となります。 梱包内容キット部品一式 / マニュアル
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷