1,939件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。 材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 質量(kg)1.1 デザートカラー/ブラック 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷

オリジナル復刻版。高圧プレスで精密に成型されたスチールプレートを、熟練職人がひとつひとつ丹念にスポット溶接を施し完璧な形状、寸法で完成させています。更に塗膜が厚く、耐久性、耐候性抜群のブラック・パウダーコーティング(黒色粉体塗装)処理を施し、バッテリーの液漏れなどによる腐食、防錆対策も格段に向上しています。バッテリーケース、ツールケース、電装プレート、クリーナーホルダーのラインナップで、お求めやすい単品でのデリバリー。
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷


M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

リンクサス(Linxas)バッテリーソフトケース
クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
セット内容バッテリー関連
1個
429 税込472
翌々日出荷

多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8 タイプインジケーター付 出力電圧(V)【USB】DC5 出力電流(A)USB1:1、USB2:2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

末松電子製作所バッテリーボックス GB12-3
エコ商品
屋外での外部バッテリーの設置に便利。
対応寸法(mm)215×240×358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷


軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
適合BL-100、BL-200、BL-700用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

仕様ベルト通しカラビナ付、サイドゴム材 寸法(mm)130×90
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別バッテリーケース アズワン品番3-5936-11
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機 関連資料(0.5MB)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
500 税込550
当日出荷

BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ セット内容バッテリーケース1個
1個
600 税込660
欠品中

1個
899 税込989
翌々日出荷

V19シリーズ専用ソフトケース。 ベルト通し付きでベルトにも装着可能。上部が透明になっている為、バッテリー表示を確認しやすい。
セット内容ケース×1 ブラック 対応機種V1903
1セット
1,290 税込1,419
4日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-5331。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

14.4Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ 質量(g)38 適合バッテリーBT23231
1個
600 税込660
5日以内出荷

バッテリーケースをラバーマウントさせるための必需品。マウントベースダンパー、ボルト等も付属。
適合H2/750SS
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

オリジナル復刻版。純正絶版のダンパーラバーを忠実に再現。ダンパーラバーの劣化は、ケース本体の振動となってバッテリーの寿命にまで影響します。クッションラバー、マウントラバー、スティールスリーブ、ボルト、ワッシャーの全てをセットしたオールインワンパッケージ。
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25vのバッテリー用バッテリーケース
質量(g)約40 内容空調服(R)バッテリーケースのみ 適合バッテリーBT25211
1個
799 税込879
5日以内出荷

18Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ 質量(g)40 適合バッテリーBT23211
1個
800 税込880
5日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

左右のエンジンマウントブラケットを連結しフレーム剛性を向上させます。
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

FAN FIT 空調服用のバッテリーケースになります。
セット内容バッテリーケース1個
1個
600 税込660
5日以内出荷

交換部品
適合呼吸用保護具:BL-700シリーズ、BL-200シリーズ、BL-100シリーズ対応
1個
6,598 税込7,258
欠品中

材質アルミ製/A5052材/無地 車種モンキー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

進和化学工業(SHINWA)バッテリーケース
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のバッテリケース
1個
998 税込1,098
10日以内出荷

Gクラフト4Lアルミ12Vバッテリーケース
エコ商品
4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。
材質A5052材/ブラックアルマイト/無地 車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

バッテリーBT23211専用ケースです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-8122 品名空調服18Vバッテリーケース 機種BT23211専用
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

バッテリーBT23231専用ケースです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-8140 品名空調服14.4Vバッテリーケース 機種BT23231専用
1個
789 税込868
翌日出荷


M18 FSZ-0X0 SC SET JP M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷


空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2 質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台) バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

空調ベスト シンメン S-AIR 05302+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05302空調ベスト×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質ポリエステル 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)