1,730件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

HIOKI(日置電機)バッテリパック
エコ商品
アズワン品番64-2316-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
B-1203F2後継品
対応機種BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45 アズワン品番64-9619-63 適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番381-1549 適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10 種別ニッケル水素バッテリーパック 質量(g)64 定格電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)700
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

HIOKI(日置電機)バッテリパック
エコ商品
仕様使用製品:8870、MR8870、8430、LR8431、 LR8432 電源[バッテリパック]連続使用時間2.5h(25℃参考値)3VAMax RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V)DC12/24 使用電池 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g)約22 対応機種【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS バッテリー容量(mAh)1060
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

スタートキューブ セイシング 動画あり
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 適合バッテリー80Ah 出力電圧(V)12 内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah) ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95 質量(kg)2.5 仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)570
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターティングパック セイシング 動画あり
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12 仕様5秒クランキング/680A 付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ 種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター 質量(kg)9 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12 最大電流(A)1600 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くりかえし充電ができます(300回ほど)
適合本体(エフ・アール・シー)FC-S20、FC-B47、FC-B20R、(ケンウッド)UBZ-LP20、UBZ-LM20、(モノタロウ)M-20W 定格電圧(V)3.6 消費電力1200nAh 連続使用時間(時間)70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。
付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ 対象機種D850、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B 質量(g)約355(MS-D12EN、別売のEN-EL15a装着時)約450(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約305(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約435(別売のBL-5、EN-EL18b装着時)約280(MS-D12EN装着時)約265(MS-D12装着時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×51×79 使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)、EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)3.6V電池パック
エコ商品
定格容量3.6V 1.9Ah 充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21 取扱説明書(1.17MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V電池パック
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
電圧(V)18
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
トラスコ品番377-9823 バッテリーリチウムイオン電池
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック B-7215
適合機種BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000 バッテリーニカド電池
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合EZ0L81 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合LR8410・LR8416・LR8510・LR8511 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。 本体質量(g)200 バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
容量7.2V/2900mAh 機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ 充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時) 充電方式本体で充電 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)バッテリパック
GL260/GL860専用バッテリパック
仕様駆動時間:(LCD 使用時)約6時間、(スクリーンセーバ時)約7時間 ※1秒サンプル、本体メモリ収録、新品バッテリパック使用、+25℃環境 ※駆動時間は、使用環境条件により異なります 容量7.2V/2875mAh バッテリーリチウム二次電池 充電方式本体で充電
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
10.8Vシリーズの充電工具用の電池パックです。
仕様●電池容量(mAh):2500 アズワン品番68-0716-39
1袋
8,798 税込9,678
欠品中

用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック 使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A 充電時間(分)約50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

BP-144LiA S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MAN 動画あり
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック 仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)約70
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

適合充電ドリルドライバー(EZ6181、EZ6481、EZ6482) 充電インパクトドライバー(EZ6581、EZ6582) 充電ドライバースミ打ち8(EZ6780) 質量(g)440 タイプHタイプ バッテリーニッケル水素電池
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

SHINKO(新興製作所)バッテリーパック
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。 適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415 質量(g)286 種類電池パック 電圧(V)14.4 定格容量1.5Ah バッテリー容量(Ah)2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

SHINKO(新興製作所)バッテリーパック
用途10.8V充電工具用バッテリーパック。 適合機種DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015 質量(g)232 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
バッテリーリチウムイオン
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

DCPI-7215用バッテリーパック
用途予備のバッテリーにご使用ください。 対象機種DCPI-7215用 充電時間(時間)4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

適合EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301 質量(g)560 タイプHタイプ バッテリーニッケル水素電池
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電池パック
用途SI-410E専用電池パック。 トラスコ品番828-6075 適合機種SI-410E、SI-320 種類電池パック 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

SHINANO(信濃機販)バッテリーパック
用途SI-166W,SI-166W-1,SI-166WH用バッテリーパック 対応機種SI-166W/SI-166W-1/SI-166WH
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷