キーエンス/KEYENCE BT-B90 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ウェルキャット/welcat HBC-51 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
ウェルキャット/welcat BP-004 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
CASIO/カシオ DT-9023LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-V87LIA バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)1.23
ケーブル長(m)充電/1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132
電源コード(m)1.8
消費電力(VA)200
バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
CASIO/カシオ HA-F20BAT バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-274 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ MLB-001 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614
トラスコ品番395-0263
質量(g)710
タイプNタイプ
バッテリーニッケル水素電池
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化
電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。
高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化
バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。
充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化
アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応
充電補助機能
劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電
メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能。
自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。
MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA
機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応
仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A
制御方式マイコン制御
構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA
表示方式LED+デジタルディスプレイ
バッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリー
バッテリー電圧(V)DC6/DC12V
保証期間ご購入より1年間
定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A
充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電
電流の種類充電:パルス電流
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
STANDARD/スタンダード CNB840 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
ICOM/アイコム BP-246 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160
保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
1個
¥9,188
税込¥10,107
当日出荷
CASIO DT-9723LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
CASIO/カシオ HA-D21LBAT-A バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
デンソー/DENSO SB-10L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
デンソー/DENSO B60-N バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-290 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-DV75、IC-DU75、IC-D70、IC-D70BT、ICDRR7、ICDRR7BT、IC-DRR7S、IC-DRR7SBT など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
富士通/FUJITSU KD54004-L301(0644210) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ 82-107172-01 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合Mc55 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B12 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド PB-7 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-45 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB556 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合HX720U など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1800
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB111 バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記再生時、容量が600mAhとなります。
適合C111 VHF、C311 1.2GHz、C411 UHF、C120 VHF、C420 UHF など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)9.6
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
SEWOO LK-PB41 バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)4400
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-198 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-T81 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-62 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-X2000、DJ-190J 他 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)1200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ユニパルス/Unipulse BP612 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合M255A、M255AR2 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)1200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ユニパルス/Unipulse BPN621 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合M255A、M255AR2 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)2150
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード FNB-77LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合VLM-850 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1500
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ 7.2 NICKEL-CADMIUM バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合CP150、CP200、PR4 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
三栄電機/SANEI UR-121 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BL2-58、BL-113IIPS/UI など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド UPB-5N バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合UBZ-LM20、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UTB-10、UBZ-LA7、UBZ-LF9、UBZ-LF11、UBZ-LG9、UBZ-LG11、UBZ-LH9、UBZ-LH11、UBZ-LH20、UBZ-LJ20、UBZ-LK20 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO/ALINCO EBP-89 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-BU50AD、DJ-DP50H、DJ-DP50HB、DJ-DPS50、DJ-DPS50B など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2650
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ