こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
角がR状にシールしていますのでバナナ・スイカなどを入れた場合、角がつかず見た目がよくなります。
また、バナナは外気による黒ずみになるのを防ぎ、鮮度が保たれます。
適合主にバナナ
種別無地
質量(g)4.0
1セット(100枚×50パック)
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
さんまを新鮮に美味しく見せるため、袋内面を青色にしています。
蒸着フィルムを使用しているため、保冷効果に優れています。
さんま用途以外では、各種鮮魚、農産(バナナなど)にもご使用いただけます。
魚箱の規格サイズに対応しています(魚箱用袋)。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
仕様耐寒性(冷蔵)、防湿性OK、遮光性OK
関連資料成績書
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
汎用性の高いスイカ専用シリーズです。少量向けにカットスイカ商品用の袋です。プラマーク入り。
厚さ#25
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質OPP
厚さ(mm)0.02
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層)
耐冷温度(℃)-50
商品保護用として最適な平袋です。
用途商品保護用
材質不織布(PP素材)
種類平袋
カラフルでオシャレが好きなママとベビーが喜ぶキットシリーズ。
キュートなオリジナルにぎにぎが作れるキットです。
中に鈴が入っているので、振るとリンリンかわいい音が鳴ります。
寸法(縦×横)(cm)約11.5×4(出来上がり)
1袋
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
汎用性が高い無地のスタンドパックです。野菜や果物などを包装する袋としてお使いいただけます。取っ手付きのスタンドパックで持ち運びにも便利です。プラマーク入り
ザクザク切って楽しく遊ぼう!ラッピング袋付きでプレゼントにぴったり!ざくっと切る感覚が楽しい、かわいい果物のおままごとセットです。りんご、バナナ、スイカ、オレンジ、洋ナシの5種類の果物が揃い、それぞれ切り口の違いを観察できる楽しさが魅力です。面ファスナーなので繰り返し遊ぶことができます。誤飲を防ぐ大きめのパーツで小さなお子さまにも安心。おままごと遊びを通じて創造力や手先の器用さを育む知育玩具として、子どもたちに大人気のアイテムです。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容くだもの5種セット(りんご×1、バナナ×1、スイカ×1、オレンジ×1、洋ナシ×1)まな板×1、包丁×1、ラッピング袋×1
材質くだもの5種セット:カエデ、まな板:ポプラベニヤ、包丁:カエデ、ラッピング袋:不織布
種類くだもの
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)りんご:約Φ55×60、バナナ:約25×103×28、スイカ:約46×33×69、オレンジ:約Φ42×51、洋ナシ:約Φ40×67、まな板:約139×200×8、包丁:約29×145×19、ラッピング袋:450×550
1セット
¥2,364
税込¥2,600
5日以内出荷
関連キーワード