定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥499
税込¥549
当日出荷
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
セット内容赤黒各1個
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。
リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。
机上周りのアース線を整理できます。
付属品取付用ビス2本、アース線(2m)
トラスコ品番818-2596
質量(g)53
適合規格静電気対策の規格(RCJS)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
エスコ品番EA940DP-73
色黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
エスコ品番EA940DP-22
色赤
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。
より使いやすく、よりコンパクトに。
理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分
その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)
種別Flip-GM
寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)
精度JIS2.5級相当
感度電流感度:約2.5×10-6A
パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。
より使いやすく、よりコンパクトに。
理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(青)
種別Flip-DV
寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)
精度JIS2.5級
測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)
パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
関連キーワード