寸法(mm)248×100
高さ(mm)100
材質18crステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×88×62
TKG品番9-1903-2801
TKG品番(2017)6-1702-2901
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最大径(Φmm)118
口径(Φmm)118
高さ(mm)60
材質ソーダガラス
容量(mL)215
質量(kg)0.54
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×145
TKG品番9-1901-0101
TKG品番(2017)6-1701-0101
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
容量(mL)285
材質ソーダガラス
仕様口部物理強化
口径×高さH(mm)100×85
1箱(6個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
容量(mL)203
種別203cc
寸法(mm)Φ105×H80
EBM品番5922740
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
寸法(mm)Φ106×H86
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)Φ130×H70(390cc)
EBM品番1093500
1セット(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
デザインが美しい、そしてかわいいガラス商品。デザート、果物にピッタリ。食品OK。
材質ガラス
直径(Φcm)17.5
高さ(cm)7.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量(mL)370
種別370cc
寸法(mm)Φ120×H201
EBM品番5922710
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質ソーダガラス
容量(mL)385
仕様口部物理強化
口径×高さH(mm)72×170
1箱(6個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質金属
分類花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)31×14
寸法(Φcm)底14、内口径:約26
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質ソーダガラス
容量(mL)310
仕様口部物理強化
口径×高さH(mm)68×150
1箱(6個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
RS Pro mm ライトアングルバナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスライトアングルバナナプラグを使用することをお勧めします。このコネクタプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。検査時に、バナナプラグは完全被覆の高品質プラスチック製センターコンタクト(ニッケルめっき黄銅製)と絶縁先端付きのバルクバススプリットコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。損傷又は故障したコネクタプラグの修理に役立ちます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。ライトアングルバナナプラグを用意しています 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880特長と利点直角 ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro mm ライトアングルバナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスライトアングルバナナプラグを使用することをお勧めします。このコネクタプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。検査時に、バナナプラグは完全被覆の高品質プラスチック製センターコンタクト(ニッケルめっき黄銅製)と絶縁先端付きのバルクバススプリットコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。損傷又は故障したコネクタプラグの修理に役立ちます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。ライトアングルバナナプラグを用意しています 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880特長と利点直角 ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード