20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アピコMRバーニッシャー
エコ商品
超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。 幅(mm)450 高さ(mm)1130 パッドサイズ(inch)15 コード長さ(m)15 長さ(mm)620 電源(V)100 消費電力(W)1200 駆動方式ベルト式 モーター能力(HP)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)
1個
479,800 税込527,780
61日以内出荷

インスタントレタリング用の道具です。凹凸の加工に使用します。極小ヘッド仕様。
1個
999 税込1,099
当日出荷

テナントカンパニー2370コード式バーニッシャー
エコ商品
セット内容本体、ナチュラルヘアパッド1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷

金属にこすりつけることにより、ツヤを出して硬く締めます。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インスタントレタリング用の道具です。凹凸の加工に使用します。
1個
779 税込857
当日出荷

バランスのとれた精密道具です。特徴のある刃先は、さまざまな用途に使用できます。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
899 税込989
当日出荷

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

UA250980 U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
ツヤ出しで表面の保護に。 紫外線による劣化を抑えるための仕上げ用ツヤ出しバーニッシュです。高い耐光性をそなえた樹脂を使用しています。ホコリのつきにくい表面になります。乾燥後の塗膜はアンモニア水などのアルカリ溶液で除去できます。
グロス バーニッシュ 容量(mL)250 タイプツヤあり
1缶(250mL)
1,098 税込1,208
当日出荷


粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175 材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盛りつけや、ならし、筋彫り、かき取りなどさまざまな用途に使用できます。
1個
789 税込868
当日出荷

操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36 質量(kg)190 回転数(min-1[r.p.m])2100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710 清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)155 アズワン品番8-1021-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077 松吉医科器械コード02-4115-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,049 税込1,154
当日出荷

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
動力源プロパンガス
1台
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイROOK14 MINI2
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440 質量(kg)64(バッテリー含む) 連続使用時間1時間30分 仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ 付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル タイプ手押し式 タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018 バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載 清掃能力(m2/h)640 パッド235N(24kg) アズワン品番64-8885-11
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
1個
959 税込1,055
当日出荷