86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ ひょう量単位kg、N
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類吊はかり 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95 高さ(mm)147 質量(g)166 奥行(mm)30 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg)0.05 目量(g)50 センサーロードセル方式 保護等級IPX4 2018年トラスコ掲載ページ1 1863 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式アナログ 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(1.0MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
タイプ置針型 精度±1目盛 最小目盛200cN ひょう量単位cN
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品補助ベルト 材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)150 種類吊はかり ひょう量(kg)30 本体寸法(mm)192×66×26 精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg)0.01 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.1~30 使用環境温度(℃)0~40 材質(フック)バネ鋼 使用環境湿度(%)85以下
1台
3,188 税込3,507
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニュートン表示
種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛 ひょう量単位N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

種類ばね式はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 エスコ品番EA715BA-20 目量(g)200 ひょう量単位kg
1個
7,300 税込8,030
当日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-15
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別SO-NG 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)35×260×20 目盛(mm)120、押し棒付き 表示ニュートン・グラム両方を表示 最小目盛0.02N/2g 最大目盛2N/200g
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2168-14
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷

エスコ品番EA715BA-30 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm)377 種類ばね式天秤 ひょう量(kg)30 目量(g)500 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1台
7,100 税込7,810
当日出荷

仕様感量:1kg 種類吊りはかり 秤量(kg)100
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
最大計量(g)2N/200g 全長(mm)279 最小目盛(g)2 最小目盛(N)0.02
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニュートン表示
目量(N)0.02 アズワン品番62-2077-07 ひょう量(N)2
1個
3,798 税込4,178
17日以内出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

経年疲労等により張力が低下するとブレーキの操作感が悪化するばかりか最悪ブレーキの引き摺りを起こす原因となり非常に危険です。ブレーキシュー交換時には是非同時に交換をお勧めします。1台分2個セットでのデリバリー。
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)輝光 バネ付き芝刈鋏
バネ付の為、鋏の開閉が楽です
全長(cm)54
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)巻尺用張力バランサー
鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具
用途25kg用バネばかり 外形寸法(mm)縦50×横250×奥35 本体質量(g)330 表示単位0~20kg/200g、20~25kg/500g
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善) 動画あり
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル2段階調節可能 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)25 電源単四形乾電池×2 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(1.5%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く) 表示分解能1℃ 分解能0.01kg 温度表示0~60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30 ひょう量単位kg
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×2個 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(2%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 分解能0.01kg 温度表示0~60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30 ひょう量単位kg
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:200g●最小目盛値:2g●全長:289mm●コード番号:119-0164302 アズワン品番67-4835-53
1個
3,338 税込3,672
8日以内出荷

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:30kg●最小目盛値:500g●全長:377mm●コード番号:119-0164310 アズワン品番67-4835-61
1個
8,078 税込8,886
6日以内出荷

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:1kg●最小目盛値:10g●全長:289mm●コード番号:119-0164307 アズワン品番67-4835-58
1個
3,128 税込3,441
6日以内出荷

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:100kg●最小目盛値:1Kg●全長:525mm●コード番号:119-0164304 アズワン品番67-4835-55
1個
53,580 税込58,938
8日以内出荷

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式デジタル 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 最大風袋量ひょう量まで
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:5kg●最小目盛値:50g●全長:289mm●コード番号:119-0164312 アズワン品番67-4835-63
1個
3,128 税込3,441
10日以内出荷