取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色黄
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色赤
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-105
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.883
許容荷重(N)6.77
巻方向右
密着高さ(mm)4.1
許容荷重時高さ(mm)4.91
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-106
高さ(mm)17
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.883
許容荷重(N)7.31
巻方向右
密着高さ(mm)6.6
許容荷重時高さ(mm)8.72
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色緑
材質SWOSC-V相当
種類重荷重
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-108
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.785
許容荷重(N)14.22
巻方向右
密着高さ(mm)8.8
許容荷重時高さ(mm)10.89
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VH-16
高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)8.4
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
その他許容誤差はJIS2級
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO V19
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mm線径 = 0.55mm初張力 = 7.9Nばね定数 = 0.08N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
ピアノ線 引張バネ
仕様材質 = スチール自由高さ = 30.4mm最大延長長さ = 86.6mm外径 = 6mm線径 = 0.55mm初張力 = 9.5Nばね定数 = 0.15N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
仕様材質 = スチールフリー長さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mmワイヤー直径 = 0.55mm初期荷重 = 9.5Nスプリングレート = 0.1N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,870
税込¥3,157
6日以内出荷
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨内容無し
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
材質SWP-A
使用可能回数100万回
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質SWP-A
使用可能回数100万回
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.9
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-122
高さ(mm)17
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)3.56
許容荷重(N)17.8
巻方向右
密着高さ(mm)9.9
許容荷重時高さ(mm)12
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)500
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
自由高(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ