外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-51
高さ(mm)23
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.696
許容荷重(N)6.96
巻方向右
密着高さ(mm)10.5
許容荷重時高さ(mm)13
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.45
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VE-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VE-11
高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.75
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-47
高さ(mm)6.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.755
許容荷重(N)2.55
巻方向右
密着高さ(mm)2.3
許容荷重時高さ(mm)3.12
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
その他許容誤差はJIS2級
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-69
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.089
許容荷重(N)7.94
巻方向右
密着高さ(mm)7.2
許容荷重時高さ(mm)8.2
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VB-4
高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00
総巻数(巻)5.5
密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
¥510
税込¥561
欠品中
材質SWP-A
使用可能回数100万回
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
線径(Φmm)4.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-205
長さ(m)1
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
外径(Φmm)32
線径(Φmm)4.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-321
長さ(m)1
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番90302-KWW-A00
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
外径(Φmm)36
線径(Φmm)4.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-361
長さ(m)1
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
外径(Φmm)34
線径(Φmm)4.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-341
長さ(m)1
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
外径(Φmm)26
線径(Φmm)4.0
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-263
長さ(m)1
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
主な適合純正品番90303-GCC-000
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
主な適合純正品番90302-KPB-000
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ