材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途アオリの固定に
適合2t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SUS304
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
適合2~4t車
材質ステンレス
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質本体/SUS304、受け/鍛造
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
締圧力(kN[kgf])3.18[318]
付属品ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)45
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)209
タイプ引っ掛け型
最高高さ(mm)42.3
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
最大長(mm)220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス
形状Φ16丸棒型
高さ(mm)40
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)38
全長(mm)198
高さ(mm)(ハンドル部分)33
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バネカン締付時に指を挟みにくい構造になっています。
用途アオリの固定に
適合2t~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)SUM41
材質鉄(生地)
形状プレス抜き型
厚さ(mm)9
材質鉄三価ホワイトメッキ
形状鍛造品
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
材質SUS304/#400
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質ステンレスSUS304 #400研磨
形状プレス抜き型
厚さ8
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
材質ステンレスSUS304 #400研磨相当
形状鍛造品
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
狭いスペースでの取付が可能で、取手が平形の為トラックの煽り開閉以外に物入蓋の開閉が可能になります。
材質SUS304
表面処理#400研磨
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)193
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

エプロン 草刈り用 ワンタッチメッシュ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。
バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。
胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
色グリーン
サイズフリー
トラスコ品番335-2480
種別前掛
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%
質量(g)400
幅(cm)80
長さ(cm)115
アズワン品番64-2322-29
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
細かい油煙までしっかり防ぐ
羽根の直径20-25cm用
換気扇をしつこい油汚れから守る
スプリング付で取り付け簡単
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
外形寸法(cm)約32.2×32.2×高さ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途毛布・シーツをベランダの手すりにしっかり固定。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に。しっかりはさめるダブルバネ。通気性の良い穴あきタイプ。物干し竿にも使用可能。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色ブルー
タイプ竿ピンチ
寸法(cm)約8×2.4×16
入数(個)2
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色白、赤(押えワク)
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズBasics+,Mini-PV
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
適合電線サイズ(Min)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号48236
併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
1袋(1000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(20個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ(Min)32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ(Min)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125
適合電線サイズ(Min)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(10個)
¥380
税込¥418
7日以内出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。
新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計
プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。
プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。
ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。
環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です
本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。
使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
色白
座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるズボンやスカートに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。ズボン・スカートに簡単に縫い付けられます。
材質真鍮(ニッケルフリー)、ステンレス
アズワン品番62-4082-32
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ