トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数4
表面仕上げヘアライン仕上
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)43
板厚(mm)1
ねじ穴数6
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番
デザインLGA
構造フラッシュ構造
ガラス部エッチングガラス
取手スクエアL(シャインニッケル)
色丁番:シャインニッケル
種類ノンケーシング枠
仕様錠無し
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
適合ディクシード
セット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
仕様非防火仕様
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
色ブラック
適合BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、リフォームドア
仕様非防火仕様
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色プラチナホワイト
適合ジエスタ2(17~)
仕様非防火仕様
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手スクエアL(シャインニッケル)
色丁番:シャインニッケル
種類ノンケーシング枠
仕様錠有り
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色シャイングレー
適合ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスS、プレナスX
仕様非防火仕様
色オータムブラウン
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ(13~17)、セルバ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード
仕様非防火仕様
色ブロンズ艶消し
適合フォルマ、プレナスⅡ、プレナスS
仕様非防火仕様
色ホワイト
適合BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、リフォームドア
仕様非防火仕様
色ブラック
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード、特選OR玄関ドア
仕様非防火仕様
色オータムブラウン
適合BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、ジエスタ(13~17)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、リフォームドア
仕様非防火仕様
色ホワイト
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アスティ、アルベーロ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード
仕様非防火仕様
セット内容部品セット(ZDE-804R):上下丁番各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
色シルバー
適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスX
仕様非防火仕様
セット内容部品セット(ZDE-804R):上下丁番各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
色シルバー
適合TH_04エスキューブ、TH_13ジエスタ、エスキューブ、エスキューブ(玄関ドア)、グランザ、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラード(玄関ドア)、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスS、プレナスX
仕様非防火仕様
セット内容上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDL-873)6個、皿小ねじM4×10(BI-27)12本、皿小ねじM4×18(BI-301)12本、皿TP1種Φ4×30:12本
適合ディクシード
勝手L(左)
セット内容部品セット(ZDE-326L):上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー(QDL-873)4枚、皿小ねじM4×10(BI-27)8本、皿小ねじM4×18(BI-301)8本
適合ディクシード
勝手R(右)
セット内容部品セット(ZDE-326R):上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー(QDL-873)4枚、皿小ねじM4×10(BI-27)8本、皿小ねじM4×18(BI-301)8本
適合ディクシード
色ホワイト
適合ジエスタ2(17~)
仕様非防火仕様
勝手R(右)
セット内容上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDL-873)6個、皿小ねじM4×10(BI-27)12本、皿小ねじM4×18(BI-301)12本、皿TP1種Φ4×30:12本
適合ディクシード
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。
用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~丁番
種別丁番
厚さ(mm)9
色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(1.19MB)
セット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手スクエアL(ダークアンバー)
色丁番:ダークアンバー
種類ノンケーシング枠
仕様錠無し
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045
幅(mm)755
厚さ(mm)154
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠固定枠154
部位名称枠
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045
幅(mm)735
厚さ(mm)169
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠固定枠169
部位名称枠
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045
幅(mm)780
厚さ(mm)154
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠固定枠154
部位名称枠
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045
幅(mm)875
厚さ(mm)169
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠固定枠169
部位名称枠
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ