179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 ペーパー径(Φmm)75 付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚 トラスコ品番423-7421 全長(mm)204(パッド含) 質量(kg)0.82(パッド含) 全高(mm)86(パッド含) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))81.5 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合) コンプレッサー(kW)2.2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 動画あり
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)165 質量(g)130 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 先端角度ストレート コレットサイズ(mm)3 接続径空気:6Φmm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番332-1304 セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ 質量(kg)0.6 本体SP-7201DA 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3
1組
32,980 税込36,278
8日以内出荷

3M(スリーエム)バフィングサンダー
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途仕上げの磨き行程に。 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)12 パッドサイズ(mm)72 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0540
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)140 質量(g)140 先端角(°)120 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アングルポリシャー ミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m])3200 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm)178 質量(kg)0.88 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm)5 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(L/min)481 付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm)125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm)178 質量(kg)0.7 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー 材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック 寸法(mm)60×130 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

JTC5005に取り付けて使用します。
仕様バフ5枚入り・アタッチメント付き 直径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7270 材質ウールバフ 厚さ(mm)14 質量(g)10 外径(Φmm)80
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7264 材質ホワイトウレタンバフ 厚さ(mm)19 質量(g)7 外径(Φmm)80
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ イエロー 硬度ハード
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ 厚さ(mm)25 ブルー 硬度ソフト
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC交換用バフ
エコ商品
用途JTC5845SET用 材質ウール 直径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

JTC7938X ヘッドライトクリーナーバフ JTC 動画あり
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)130 質量(kg)0.6 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

コンパクトツールCTバフクリーナー
エアーバフクリーナー
付属品CMオネジカプラ(J0015) 寸法(mm)156×104 質量(g)171(本体のみ) 空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.7 取付ねじG1/4 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 仕様回転方式/ダブルアクション 全長(mm)180 質量(g)700 全高(mm)95 空気消費量(L/min)150 オービットダイヤ(mm)10
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き) 使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.32MB)
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

コンパクトツールウレタンバフ Φ95 黄 段付
ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)。バイクパーツやヘルメット、車用パーツ、エアロパーツ、バンパー、ヘッドライトなどの磨きに最適です。
用途磨き用 適合機種CP80450P-L、723725942 材質ウレタン 高さ(mm)25 外径(Φmm)95
1枚
899 税込989
3日以内出荷

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エス・ピー・エアー50Φミニサンダー
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番332-1321 セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ 質量(kg)0.53 本体SP-7201G 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4
1組
33,980 税込37,378
翌々日出荷

エス・ピー・エアー50Φミニサンダー
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。 仕様(ペーパータイプ)マジックパット トラスコ品番332-1312 全長(mm)158 質量(kg)0.53 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目 厚さ(mm)42 危険物の類別非危険物 毛足(cm)2.2
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
赤色 質量(g)15 全高(mm)25 寸法(Φmm)50【2インチ】 ねじサイズM6(6mm)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90 アズワン品番64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
直径(Φmm)バフ:140、マジック:130 危険物の類別非危険物
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。 高さ(mm)約840 質量(g)約1100 材質(刃)HRC45±2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

芝生用のスパイクです。芝生の活性化の為のエアレーション効果があります。古い芝の根を切る事で芝生の活性化に繋がります。
材質本体部・PP、スパイク部・鉄 質量(g)約685 本体寸法(mm)128×295×45
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm)101×124 質量(kg)0.74 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。 供給方式重力式 カップ容量(mL)400 取付ネジ径G1/4
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)