46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトツールウレタンバフ 白 20×80
スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。
用途ポリッシング、コーティング作業に 厚さ(mm)20 トラスコ品番827-5561 適合機種450PL、942GS、942 材質スポンジ 寸法(mm)80 質量(g)6 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1枚
559 税込615
当日出荷

摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)80 厚さ(mm)20 内径(Φmm)10 取付け方法マジック式(Φ72のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA809PS-11,-16用 スポンジバフ
仕様●サイズ:Φ80×30mm●入数:2枚 アズワン品番65-2222-82 危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
1,100 税込1,210
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

1枚
679 税込747
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長輝ライトテックスポンジバフ ファイン
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。 寸法(mm)80×30×80 質量(g)8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1個ほか
529 税込582
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm)25 タイプ極細 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm)25 タイプ細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造MFバフ
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。 仕様マジック
1枚
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm)25 タイプ粗~中 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジバフ Φ150 モノタロウ 動画あり
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

長輝ライトテックウールバフ&スポンジバフ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用。ウールバフとスポンジバフのセット。どちらもマジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出し、ウールバフ使用後の仕上げ研磨、艶出し用に。 セット内容ウールバフ2枚・スポンジバフ2枚(合計4枚) 寸法(mm)ウール:80×80×10・スポンジ:80×80×30 質量(g)ウール:10・スポンジ:8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

1個
769 税込846
当日出荷

1個
769 税込846
5日以内出荷

Φ180mmサイズの仕上げ用ウレタンバフです。脱着が簡単な面ファスナー付きで、パッドの側面を覆うスポンジなので、研磨面を傷付けにくくなっています。ソフトタイプなので、極細や超微粒子コンパウンドを使用し、塗装面の艶出し作業におすすめです。中性洗剤で水洗いできるので、繰り返し使えます。
トラスコ品番252-6996 材質ポリウレタン 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 本体サイズ(mm)Φ230×Φ22×t50 呼び径(Φmm)180 コンパウンド【推奨】極細~超微粒子
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに 材質ウール、ウレタンスポンジ 厚さ(mm)30
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う 仕様マジック
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う 仕様マジック
1枚
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目 タイプ極細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立 研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ 毛足(cm)2.2
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質で長めのウール(8mm) FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。クッション性に優れ、キズを軽減。 柔らかく厚いスポンジ(20mm) "点"でなく、"面"での研磨が可能。曲面でも安定した研磨性能を発揮。 コンパクトな直径(160mm) 遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。
厚さ(mm)ウール:8、スポンジ:20 危険物の類別非危険物 直径(mm)160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しに タイプ超微粒子 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3 関連資料(3.64MB)
1枚(1枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーイングみるきーバフ
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。 超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
材質超細密発泡スポンジ
1枚
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
仕様スポンジ トラスコ品番836-1756 寸法(Φmm)80 ねじ径(Φmm)6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷