小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K)
車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番332-1321
セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ
質量(kg)0.53
本体SP-7201G
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
1組
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
材質/仕上サイザル(麻)+綿布
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質綿
軸径(Φmm)6
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質布
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般
厚さ(mm)8
径(Φmm)70
材質羊毛フェルト
穴径(Φmm)10
形状角(高密度)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
材質フェルト
形状円筒型
許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000
軸六角軸
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K)
車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番332-1304
セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ
質量(kg)0.6
本体SP-7201DA
空気消費量(m3/min)0.3
パット寸法(mm)50
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
1組
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
油膜取用バフ(角型)
用途フェルトバフ
適合機種813など
厚さ(mm)3
寸法(mm)75×110
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) スポンジパッド180
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)210
質量(kg)2.0
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し用
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
危険物の類別非危険物
1セット(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
材質フェルト
形状砲弾型
許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000
軸六角軸
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5437
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5439
質量(g)81
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5433
質量(g)49
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5438
質量(g)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)125
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5440
質量(g)116
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5432
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)125
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5435
質量(g)100
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5434
質量(g)90
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5436
質量(g)189
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径×軸長(mm)3×40
材質毛材/合成皮革(ネオセーム)
摘要鏡面仕上げ、最終艶出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質(軸)快削鋼
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質羊毛
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属、樹脂
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。
軸径(Φmm)3
長さ(mm)15
仕様研磨剤含浸
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材貝殻、石材、貴金属
関連キーワード
1
2
3
4
次へ