かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約100
寸法(Φmm)約65
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)500
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30
直径(Φcm)約9
芯材スポンジ
材質(表面)ポリウレタン
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。バランスボールをインテリアに変える、さわり心地の良いバランスボールファブリックカバー。
バランスボールに被せるだけでインテリアに変わるエクリアスポーツ”バランスボールファブリックカバー”です。
ソファに使われる温かみのある、さわり心地の良い生地を採用しています。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
※直径65cmのバランスボールに取り付けてご使用ください。
セット内容バランスボールカバー
材質ポリエステル
色ベージュ
直径(Φcm)約65
アズワン品番64-2317-52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
イタリアのレードラブラスティック社製『ギムニク』のバランスボール。ギムニクボールならではの高い反発力、素材が厚くしっかりした造りで体重をかけて弾んでも変形の心配なし。バランスボールを始められた方にお勧め。
材質PVC
色ブルー
質量(g)2360
耐荷重(kg)300
寸法(Φcm)95
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
全身の様々なエクササイズに活用できます。かんたんエクササイズマニュアル付きです。
材質PVC
質量(g)約98
寸法(Φmm)200
アズワン品番65-0554-22
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約80
寸法(Φmm)約55
手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂
色ブルー
手、指、握力のトレーニングに最適です。
ピンクボールは抵抗力弱め、ブルーボールは抵抗力強めです。
材質TPR(合成ゴム)
質量(g)200
寸法(cm)Φ5
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直径23cmのソフトギムニクボール
仕様注入用ストロー付き
材質PVC
質量(g)90
直径(Φcm)23
耐荷重(kg)100
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
「台座付きバランスボール」は、落ち着いた色味の上質な布カバーと専用の台座がセットになったバランスボールです。座るだけで自然に体幹を整え、正しい姿勢に導きます。バランスボールは座るだけで運動効果の期待できるアイテムです。常に不安定な状態で座るため、体幹を整え腰まわりの筋肉をほぐします。「座り時間」を「運動時間」に変えるため、オフィスチェアの代替品としても注目されています。布カバーには持ち手が付いており、片手で簡単にボールの持ち運びができます。また、付属の台座にボールをセットすると、休憩中や保管時にも転がりません。バランスに不安がある方は持ち手を掴みながら座ったり、台座にボールを置いて座ったりすることで安定するため、安心して使えます。「バランスボール」としてストレッチやトレーニングに使用したり、デスクワーク症候群対策に仕事や作業用の「椅子」としての使用もおすすめです。リラックスタイムにはソファの前に設置して足を置くことで、「オットマン」としても使えます。
セット内容本体カバー、インナーボール、台座、エアーポンプ
材質【本体カバー、台座側地】ポリエステル【インナーボール】塩化ビニル樹脂【台座中材】ポリエチレン
質量(g)約980
直径(Φcm)【外形寸法】約55、(台座)約32
耐荷重(kg)90
材質ナイロン
DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュール。Omnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレ
アズワン品番67-0390-81
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード