30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性 寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。 強靭なテープで安心と安全を装着
材質 テープ種類ブチルゴム黒
1箱(5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)5.1 材質
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷


TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。 ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マルエム(自動車用品)ロールウエイト(アルミ用)
1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
材質 仕様黒テープ使用
1箱(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)3.5 材質
1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール) 材質(グリップ)合皮 ブラック 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です グリップは合皮グリップです。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) ブラック 質量(g)約286(個体差あり) サイズ(inch)26(約25~65cm) 材質(グリップ)合皮グリップ 材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール) 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

1箱(40個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1.15kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然なディテールを備えたシンプルでクラシックな外観。竹、リサイクルシリコン、アルミニウム合金、オーガニックコットンとリサイクルプラスチックボトルで構成されるHouse of MarleyオリジナルのREWINDTMファブリックを使用したユニークなデザイン。最新のテクノロジーにエコとレトロな外観を兼ね備えた最新のターンテーブルです。Stir it Up Wirelessは、フロントマウントのヘッドフォンポートにBluetooth®機能とボリュームコントロールを追加。また接続を簡単にするために、ユーザーはStir it Up WirelessとHouse of Marleyのデュアルペアリング対応スピーカーを組み合わせて、最大10メートルの範囲でレコードの音を楽しむことができます。セットアップは簡単に拡張でき、独自のハイエンドアンプを使用するか、リムーバブルカートリッジを交換して、多目的なリスニングエクスペリエンスが体験できます。竹、REGRINDTMシリコン、REWINDTMファブリック、リサイクルプラスチック、リサイクル可能なアルミニウム合金など使用。Bluetooth®v5.2機能、シンプルなペアリングボタン、オンボードのボリュームコントロールにより、スムーズな接続と高品質のパフォーマンスを実現。45 RPMと33 RPMの両方の速度で回転。内蔵プリアンプ、3.5mm Aux Out、RCA(Phono / Line)機能。ベルトドライブは、ビニールを保護し、音楽を便利に一時停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。Stir it Up Wirelessは、アースフレンドリーな素材とテイストを取り入れただけではなく、業界標準の成形プラスチックを使用せず高品質のアナログレコード再生を可能にしています。ターンテーブルのプラッターは、リサイクル可能なアルミニウム合金を使用して作られていて、安定した再生を実現。House of MarleyオリジナルであるREGRINDTMリサイクルシリコンは、振動減衰のためにターンテーブルの足に組み込まれています。本体に使用されている竹は、標準使用の合成材料よりも耐久性が高く、スチールの引張強度と安定性を高めながらターンテーブルの寿命を延ばします。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、RCA端子、針圧:2.5~3.5g 付属品電源ケーブル(約1.9m)、ステレオミニプラグ⇔RCAケーブル(約2m)、スリップマット、バランスウェイト、EPアダプター 質量(kg)約3.6 回転数33 1/3, 45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.5×11.5 駆動方式ベルトドライブ カートリッジMM型
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー。頑丈でサステナブルな竹製台座。無限にリサイクル可能なガラス製プラッター。両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)。ワイヤレスペアリングのための Bluetooth® v5.3 機能。45 および 33 RPM 速度。ベルトドライブによるオートスタート・ストップ。切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力。交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト。細部に至るまでサステナビリティを徹底。サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド。交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチ。Bluetooth® 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド。頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨) 付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計 質量(kg)約4.53 回転数33 1/3, 45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5 駆動方式ベルトドライブ カートリッジMM型
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。ガラス割り機能も付いているので、防災としても活躍します。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。
材質スチール(グリップエンド部),ナイロン(ストラップ部) ブラック 質量(g)約90目安(ストラップ含む) 直径(Φcm)約2.5 長さ(cm)約3(ネジ部分は除く) 対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ストラップ長さ(cm)目安約30
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

移動式の簡易型ノートPCスタンドです、車輪がついていますので、スタンドごと自由に移動させることができます。 高さは約1350mmで座った状態での作業に適した高さです。 ノートPC台の耐荷重は5kg未満です。 商品構成はPA-24D+KA-01N+OP-040になります。 ウェイト(OP-021)のほか様々なオプションパーツを追加することが可能です。 ※スタンドはPA-24Dシリーズと同様です。アームや機器の総重量と移動時に転倒のないようバランスにご注意ください。
仕様●対応ノートPC:12.1~15.4型を想定※●スタンド高さ:約1350mm●主な材質:鉄、アルミ等●ノート台耐荷重:5kg未満●マウスパッド、マウスホルダー付き●※製品形状により設置が難しい場合があります。●※写真のノートPCは別売です。 アズワン品番67-4716-23
1式
83,980 税込92,378
5日以内出荷

エスエスボディーガードストラップ付きグリップエンド
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。
材質スチール(グリップエンド部),ポリプロピレン(ストラップ部) ブラック 質量(g)約68(ストラップ含む) ※目安です 直径(Φcm)約2.6 長さ(cm)約1.5(ネジ部分は除く) 対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ストラップ長さ(cm)約30
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。
材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60) ブラック 直径(Φmm)約30(一番太い部分) 高さ(mm)約27(取り付け部を除く) 質量(g)約78目安 対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。既存のグリップエンドとはデザインが異なる、カスタム用のグリップエンドになります。16インチ~31インチのホワイトウルフ警棒に装着可能です。
材質スチール ブラック(シルバーライン入り) 直径(Φmm)約26(一番太い部分) 高さ(mm)約17(取付部を除く) 質量(g)約70目安 対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金・ホワイトウルフ警棒 鍔付
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷