多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄
厚さ(mm)3.8
表面処理クロメートメッキ
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質鉛
こんなお得な商品も!

打ち込みウエイト スチールホイール用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合スチールホイール用
材質鉛
こんなお得な商品も!

打ち込みウエイト スチールホイール用 少量
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質鉛
適合スチールホイール用
こんなお得な商品も!

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質鉛
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)5(ケース除く)
タイプ5g刻み
公差±3%
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
こんなお得な商品も!

貼付けウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
材質鉛
仕様黒テープ使用
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5
材質耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)3.1(シール部含む)
タイプ5g刻み
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤の平面度は、JIS1級です。
定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用
材質鉄
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質鉛
テープ種類ブチルゴム黒
材質鉛
仕様黒テープ使用
関連キーワード