種別109968 1ST
アズワン品番61-0309-27
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
33日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。
カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。
洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35
幅(mm)914
長さ(m)10
質量(kg/本)27
材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工
サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm
容量(mL)400
目盛最大400mL(内側目盛付き)
アズワン品番0-7404-01
1箱(50個)
¥1,109
税込¥1,220
当日出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)2-100/20-1000/200-10000
測定項目バリウム
試薬バリウム試薬(BariVer4)
測定方法比濁法
名称バリウム試薬
形態試薬:PP
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
79日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。
カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。
塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。
上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。
工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35
幅(mm)914
長さ(m)10
質量(kg/本)27
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板
ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能
棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計
コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W610×D350×H900mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3、ポール×4本、キャスター×4
アズワン品番68-0775-07
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
名称炭酸リチウム
等級一級
化学式Li2CO3
濃度(%)≧98.0
化学組成Li2CO3
アズワン品番89-0065-12
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量73.89
PRTR法第1種
CAS登録番号554-13-2
1本(500g)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材
材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板
形状平板
板厚(mm)0.35
名称ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格原子吸光分析用 AR
等級原子吸光分析用 AR
化学式Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3
濃度(%)(塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6
化学組成Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3
アズワン品番89-0067-81
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
¥9,998
税込¥10,998
22日以内出荷
仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温
型番K-12049-D50
アズワン品番2-4144-04
危険物の類別非危険物
1個
¥99,900
税込¥109,890
33日以内出荷
名称塩化カリウム
等級一級
化学式KCl
濃度(%)≧99
化学組成KCl
アズワン品番89-0065-94
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
名称塩化カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KCl
濃度(%)≧99.5
化学組成KCl
アズワン品番2-3647-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
おしゃれなデザインの消臭芳香剤
用途花を飾ったハーバリウムのような、おしゃれな消臭芳香剤です。フローラル柄のフィルムをあしらった円柱形のプラスチックボトルに、香り付きの消臭ビーズを入れました。透明とカラーのビーズが、花柄にきれいに透けて見えます。香りもきつすぎず、ほのかに香る微香タイプです。
成分植物性抽出剤、吸水性樹脂、香料
容量(g)約200
寸法(cm)約5×5×高さ16.3
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果約2~3ヶ月(環境により異なります)
新しい5つの消臭芳香ビーズシリーズです。
使用場所玄関まわり、リビング、寝室、棚、廊下、階段、洗面所、トイレ、ペットまわり、デスク、オフィス
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
プリザーブドフラワーやドライフラワーに最適なハーバリウムオイル、初心者向きにピッタリな200ml入りの使い切りサイズです。◆ハーバリウムの液浸用としてのみご使用ください。◆他の物と混ぜて使用しないでください。◆火気の近くでは絶対にご使用にならないでください。◆飲料水と間違わないよう十分な安全管理を行ってください。 ◆オイルが目に入った場合は、水で洗浄後、医師の診断を受けてください。皮膚に触れた場合は、石鹸で十分に洗いよく濯いでください。飲み込んだ場合は、無理に吐かせず直ちに医師の診断を受けてください。 ◆オイルは食用油と同じ扱いになります。各自治体に従った廃棄処理を行ってください。
材質流動パラフィン350#
色クリア
1個(200mL)
¥500
税込¥550
当日出荷
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。
用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。
用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。
高さ(mm)1038
奥行(mm)362
段数3
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
ハーバリウムビン用ギフト箱。黒がより一層中身を引き立てます。
色ブラック
形状かぶせ式
材質ダンボール E段
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。
用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。
キャッチコピー:ハーバリウムクラフトにかかせないオイル!。商品説明:ワークショップやイベント、プレゼントに便利な5ccに小分けしたハーバリウムオイルです。
セット内容本体のみ
材質ミネラルオイル
形態1個梱包:容器
サイズ(mm)150×22
1個
¥146
税込¥161
5日以内出荷
間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。
用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。
高さ(mm)1038
波板形状のガルバリウム鋼板製の棟板です。
用途棟カバー材
仕様角度:3寸勾配
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)400
形状丸波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)33
山数20山
板厚(mm)0.27
単重0.6kg
寸法(長さL×幅W)(mm)400×650
山高さ(mm)9
ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20
主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)88.7
奥行き(cm)46.3
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)73.5
奥行き(cm)46.3
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)133.7
奥行き(cm)46.3
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
幅(cm)103.3
奥行き(cm)36.2
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ