生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。
生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
刈込み幅(mm)300
セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ
質量(kg)1.97
色オレンジ
切断能力(mm)8
連続使用時間(分)(無負荷)約80
全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
1台
¥19,880
税込¥21,868
欠品中
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)607
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
質量(g)1200(延長ハンドル装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
電源タイプ充電式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。
刈り幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
仕様スタンダード刃
トラスコ品番379-9239
質量(kg)1.4
電流(A)0.8
電源(V)単相100
消費電力(W)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139
電源コード(m)0.25
首振角度(°)120
延長コード(m)10
電源タイプAC電源式
駆動方式両刃駆動
ストローク数(min-1)1600
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)
色ホワイト
ピッチ(mm)3
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)約300
板厚(mm)0.9
絶縁方式回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])約1500
定格時間30分
ストローク長(mm)ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
電源(V)単相100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)454
付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様刃物/スタンダード刃
延長コード(m)10
質量(kg)0.85
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1300
ストローク数(min-1)1300
刈り幅(mm)約300
充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)
モーター直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)160
最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)2.1
消費電力(W)16.2
長さ(m)1.7~3.1
直流電圧(V)10.8
電流(mA)DC1500
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)95
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番412-6211
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー
寸法(mm)刃物:350
質量(kg)2.1
能力刈込:15mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
無負荷ストローク数(min-1)1700
蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK!
新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる
軽量2.3Kg (電源コード含まず)
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能
20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK
ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)
材質樹脂、アルミ、他
ストローク数(min-1[回/分])1400
電源(V)家庭用電源AC100
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)70
長さ(cm)約140~300
電源コード(m)20
電源タイプAC電源式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、。さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!。「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、。1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、。17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)。フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。
用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用に
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ABS樹脂、他
質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44
切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
ストローク数(min-1)1600
本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94
稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃
付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1
材質スチール・ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
刈込み幅(mm)有効300
最大切断径(Φmm)生木約7
本体寸法(mm)600×260×115
質量(kg)1.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り
寸法(mm)H180×W55×D55
質量(g)210
1本(220mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!
材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)
刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300
連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30
バッテリー10.8V2000mAh
入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A
充電時間(時間)(約)2
無負荷ストローク数(min-1)約1300
取扱説明書(13.39MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個
色ホワイト
質量(g)2300
刈込み幅(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174
バッテリーリチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)DC18
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)最大1300
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)連続40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600
刃長(mm)600
最大切断径(Φmm)4
タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ、付属工具
質量(kg)4.5
タイプ2サイクル
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプエンジン式
スタート方式リコイルスタート
排気量23cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー
付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1
質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)
定格電圧(V)3.6
刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80
連続使用時間(分)約30
バッテリー2.0Ahリチウム電池
充電時間約3時間
保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125
充電方式USB-typeC USB充電
ストローク数(min)1,100-1
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥2,498
税込¥2,748
15日以内出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃の長期防錆
寸法(mm)H180×W55×D55
質量(g)210
1本(220mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
付属品シングルバンド
材質操作桿:軽量アルミ
タイプ刈刃:バリカン式両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×283×212
ハンドルループハンドル
乾燥質量(kg)5.6
ブレード長さ(mm)650
排気量(cm3)20.9
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
付属品シングルバンド
材質操作桿:軽量アルミ
タイプ刈刃:バリカン式両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×230×210
ハンドルループハンドル
乾燥質量(kg)5.2
ブレード長さ(mm)440
排気量(cm3)20.9
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス
質量(kg)2.7
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×94.7×20.4
運転時間(分)約45
刃渡り(cm)50
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス
質量(kg)2.8
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×105.9×20.4
運転時間(分)約56
刃渡り(cm)60
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
16mm径の小枝まで力を入れず刈れる。本体を2つのパーツに取り外し可能。輸送や収納に便利。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス/高枝/太枝/高所
質量(kg)3
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×13.8×245
運転時間(分)約100
刃渡り(cm)42
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル
付属品ブレードカバー、取扱説明書
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])約1500
本体質量(kg)1.3
刈込み幅(mm)約300
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。
付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書
材質刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)1.2
色カーキ
刈込み幅(mm)約160
定格電圧 DC V10.8
連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah
充電器出力1.5(A)
充電器入力AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)約1200
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。ヘッジトリマー刃です。
用途SBMB-1用ヘッジトリマー替刃
仕様BMB-1用ヘッジトリマー替刃
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切
セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)2.56
刈込み幅(mm)約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー1.5Ah リチウム電池
充電時間約90分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)約6
ストローク数(min-1)約1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味!!
芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。
別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。
刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈に
セット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
刃の種別ブレード両刃駆動
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約1200
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。
用途生垣剪定・芝生刈込用。
連続使用時間(分)満充電時:約20
充電時間約3時間
モーター電圧(V)DC3.6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式microUSB充電(タイプB)
最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:樹脂、アルミ、他
ストローク1400rpm
本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)
刈込み幅(mm)300
電源コード(m)20
電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)1300
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)160
機構チルト機構
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品刃カバー付、10m延長コード付
仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)1700
刃長(mm)350
刃数10
質量(g)2650
電源タイプAC電源式
適合替刃DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数1ロ
電線仕様-芯数2
ケーブルソフトケーブル
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ