269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 650pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)30 厚さ(mm)4.1 寸法(mm)7(Dia.)×4.1 直径(Φmm)7 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量460pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)145 最大定格電圧(V)AC:50、直流:65 バリスタ電圧(V)82 最大サージ電流(A)800 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5.2 寸法(mm)11.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量350pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
469 税込516
欠品中

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量5.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)135 最大定格電圧(V)AC:40、直流:65 バリスタ電圧(V)68 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。 材質ZNR 長さ(mm)8 厚さ(mm)3.2 奥行(mm)6 電流(A)クランプ:10 シリーズVF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)AC:300、直流:385 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)300 リード間隔(mm)2.5
1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量430pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)340 エネルギー(J)35 最大定格電圧(V)AC:130、直流:170 バリスタ電圧(V)200 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
579 税込637
当日出荷


仕様アクセサリタイプ = バリスタサージサプレッサ使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZRV定格電圧 = 220 → 230 V AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = バリスタサージサプレッサ使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZRV定格電圧 = 380 → 400 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = バリスタサージサプレッサ併用可能製品 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZRV定格電圧 = 110 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = バリスタサージサプレッサ使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZRV定格電圧 = 24 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


中部精機サージアブソーバー
エコ商品
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(クリップ)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式を採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 クリップ付リード線は交換可能です。(別売り)
質量(g)360 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷


仕様バリスタ電圧:12V最大直流定格電圧:7.5V制限電圧:20Vクランプ電流:5Aエネルギー:0.2J最大サージ電流:60A静電容量:1nF長さ:2mm奥行き:1.25mmパッケージ/ケース:0805バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様●バリスタ電圧: 277V●最大AC定格電圧: 320V●材料: 金属●シリーズ: LSP10●最大サージ電流: 10000A●長さ: 64mm●奥行き: 48mm●厚さ: 30mm●寸法: 64×48×30mm●ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C高暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP10耐熱性バリスタモジュール. LSP10耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP10耐熱SPDは、20 kA 8/20 usの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48×48×30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。直列接続の場合、照明器具への電力を切ることで熱障害を明確に知らせ、また信号でSPDモジュールの交換を知らせます。 このLSP10耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機サージ吸収器ユニット
エコ商品
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5 種別外付けサージ吸収器 種類オプションユニット 本体質量(kg)0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●バリスタ電圧 : 240V●最大AC定格電圧 : 275V●最大直流定格電圧 : 350V●材料 : 金属J●シリーズ : DVS●最大サージ電流 : 6500A●長さ : 75mm●奥行き : 52.5mm●厚さ : 12.5mm●寸法 : 75×52.5×12.5mm●MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Littelfuse 金属酸化物バリスタ - UltraMOV シリーズ. Littelfuse UltraMOV シリーズの MOV は、高いピーク サージ電流定格と優れたエネルギー吸収能力が必要とされる用途に最適な過渡的サージ抑制器です。UltraMOV シリーズの主要用途は、落雷、誘導負荷スイッチング、コンデンサー バンク スイッチングなどに起因する高い過渡的サージ電流の電圧制限を必要とする AC 線間電圧用途であり、その例としては、TVSS、UPS、AC 電源タップ、AC パワーメーターなどがあります。
仕様バリスタ電圧 = 387 → 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = E直径 = 17mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 450pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷



バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 300A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 32mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 4.8nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 60 x 55 x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 220V。クランプ電流 = 300A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 40mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 11nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 40 (Dia.) x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 250V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 200A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 32mm。最大サージ電流 = 25000A。静電容量 = 2.2nF。長さ = 60mm。奥行き = 55mm。厚さ = 14mm。寸法 = 60 x 55 x 14mm。リード間隔 = 24mm。ブロックバリスタはプラスチックケースに樹脂注型され、製品上部にネジ形端子を備えたディスク形(円板形)のバリスタ素子です。ブロックバリスタはネジ固定でも単体でもご使用いただけます。プラスチックケース、及び注型樹脂には難燃性材料を使用しております。IEC61000-4-2レベル4に準拠したESD保護 単体で双方向のESD保護 最大85 ℃の温度でESD保護性能の変化なし (温度ディレーティング) EMI抑制と高周波フィルタリングに寄生容量を 使用(追加のMLCCの代替品) 耐高サージ電流 低寄生インダクタンス 低漏洩電流 高速応答時間: <0.5 ns 鉛フリーはんだ付けに適した鉛フリーニッケルバリア終端 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 300A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 40mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 2.7nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 40 (Dia.) x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 300A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 40mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 5.6nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 40 (Dia.) x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.9nF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 31 → 38V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 58V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = MLV - E3 - 3T。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 160pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属。シリーズ = CU。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 95pF。長さ = 10.2mm。奥行き = 8mm。厚さ = 4.5mm。寸法 = 10.2 x 8 x 4.5mm。Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 455V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属。シリーズ = CU。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 75pF。長さ = 8mm。奥行き = 6.3mm。厚さ = 3.2mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様バリスタ電圧 = 18V最大直流定格電圧 = 11V制限電圧 = 30Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.1J最大サージ電流 = 30A静電容量 = 600pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 300pF。厚さ = 5.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 5.2mm。リード間隔 = 7.5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様バリスタ電圧:15V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:11V●最大AC定格電圧:8V●エネルギー:0.5J●制限電圧:30V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 60J。シリーズ = AdvanceD-MP。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mm。リード間隔 = 7.5mm。Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 530pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 18.5mm。厚さ = 4.7mm。寸法 = 15.5 x 4.7 x 18.5mm。リード間隔 = 2 mm, 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷