耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)50
寸法B(mm)50
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
バリ取り仕上げに最適です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200
寸法B(mm)50
寸法C(mm)6
寸法D(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプセラミック砥石
ヘッド形状球
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類シリコンカーバイト
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り
適合材アルミ合金や難削材など
材質アルミナ長繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
アルミフレーム穴あけ後のバリ取り用途に最適です。電動ドリルやボール盤等の回転軸に固定するだけで、内部に発生したバリが除去できます。
最大回転数(min-1[r.p.m])800
材質シリコンカーバイト
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)3
パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
軸径(Φmm)6
全長(mm)100
タイプカップ型
適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など
全長(mm)160(本体:125)
質量(g)55(本体:30)
使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。
用途各種部品の内外のバリ取り。小径の異形穴・交差穴のバリ取り。油圧部品の奥穴のバリ取り。内径部の粗し・仕上げ処理
適正回転数(min-1)2,500~8,000
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10
トラスコ品番111-3178
セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。
材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
仕様40枚刃
ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
用途銅管用内面取用
適合銅管径1/4"~3/4"
用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。
適合機種BMR-100
材質HSS1020
タイプステンレス用
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
火無し継手の施工にもご使用いただけます。内外両用。スムーズにバリ取りが出来、仕上がりがきれい。火無し継手の施工時のバリ取りに最適。仕上がりがきれいで、火無し継手の施工に最適!
質量(g)224
タイプ銅管の内外両用
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時)
作業性抜群の内外バリ用リーマー
対象パイプ…銅管、ステンレス管
内面・外面のバリ取りができます。
40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
適合管径外径:3/8"~13/8"(8~35mm)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
3枚の刃によって内側、外側ともバリ取りが出来ます。
適合サイズ(内外)3/16~1-1/2(4~38mm)
トラスコ品番852-0598
全長(mm)57
直径(Φmm)54
質量(g)280
1個
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。
材質スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状ストレート
寸法(mm)6.35
質量(g)2
入数(個)5
1個(5個)
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
軽いプラスチック製のボディーです。
3枚刃で、アルミ・真鍮・銅等のチューブの内外径のバリ取りに使用します。
材質プラスチック(ボディ)
被削材アルミ・真鍮・銅等のチューブ
使用範囲(mm)4~42(5/32"~1-21/32")
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
焼き入れ鋼のボディーです。
鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
材質焼入れ鋼(ボディ)
被削材鉄パイプ等
使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
穴あけ定規を使用することによりコンクリートビットの先が逃げないで正確に穴があけられます。
用途マークチップ埋込み式用の専用穴あけ定規です。
適合ドリルビット:75-309(Φ7.0)
材質スチール製
穴径(Φmm)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。
バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。
電動ドリルが使用できる六角軸付。
特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)
適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブなどに使用できます。内面、外面のバリ取りができます。
用途内面、外面面取用
エスコ品番EA207BC
質量(g)130
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ