スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5952
色濃紺
質量(g)272
寸法R21/2
呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】65
寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】87
呼び径(A)65A
最高使用温度(℃)60
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
トラスコ品番850-6362
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。
形状ソケット
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

HIバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)+5~(-2)
こんなお得な商品も!

HIバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)-2~+5
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状ソケット
タイプTS
形状ソケット
タイプTS
こんなお得な商品も!

DVバルブ用ソケット
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
山数ネジ部/11(25.4mmにつき)
使用流体排水用
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!

HIバルブソケット
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
軽量コンパクト
用途農業用水に最適
材質PVC
接続ソケット式
使用流体農業用水
バルブ種類ボールバルブ
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-57
入数2
1個(2個)
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
形状ソケット
タイプHTDV
種類塩ビ管用継手
使用流体高温排水
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
JIS規格JIS K 6743
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
山数ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体排水用
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)EPDM
Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200
アズワン品番65-7760-27
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード