高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状三角形
タイプ中切削用
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐
タイプ重切削用
バレル用の20時間研磨したピンです。
材質SUS304
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状アングルカット
タイプ中切削用
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐
タイプ中切削用
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
タイプ切削用
形状円錐
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質酸化アルミニウム
高さ(mm)185
質量(kg)2.1
間口(mm)100
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265
容器容量(L)1.3
研磨容量(個)一般指輪約100
ヒューズ容量(A)5
内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111
付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材ステンレス
硬度4
RoHS指令(10物質対応)対応
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形
適合寸法(mm)Φ7×7
優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。
研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上
適合材ステンレス・銅・アルミ
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL
形状液体
pH9
PRTR法非該当
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL
形状液体
PRTR法非該当
丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石。極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形
適合寸法(mm)2.5~3
球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石。光沢仕上げ用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状球形
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状斜円柱
寸法(mm)3X3
種類RORP
1箱(15kg)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状三角
寸法(mm)15X10
種類VRT
1箱(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状三角
寸法(mm)3X3
種類RT
1箱(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状斜円柱
寸法(mm)4.5X9
種類RORP
1箱(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。
形状三角
寸法(mm)6X6
種類RT
1箱(15kg)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
投入時の作業性が良好な粉末タイプ。長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
仕様投入量:水1Lに対して10~20mL
形状粉末
pH9
PRTR法非該当
荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形
適合寸法(mm)Φ7×7
比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石。金属や樹脂の軽研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形
適合寸法(mm)Φ2.6×5
「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」の補充用、交換用の研磨タンクです。
「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」以外ではご使用になれません。
仕様●研磨タンク容量:0.25L●タンク形状・内寸:六角形・対辺70×深さ55mm●構成部品:タンク本体、蓋、締付ネジ●材質:【本体部】ウレタンゴム / 【蓋部・締付ネジ】鉄(メッキ仕上げ)
アズワン品番67-9215-81
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水
形状粉末
色白
主成分ゼオライト
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
主な用途鉄、銅、ガラス
危険物の類別非危険物
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
関連キーワード
1
2
次へ