「バレル研摩石」の検索結果
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状三角形
タイプ中切削用
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状アングルカット
タイプ中切削用
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265
容器容量(L)1.3
研磨容量(個)一般指輪約100
ヒューズ容量(A)5
内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111
付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
バレル用の20時間研磨したピンです。
材質SUS304
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
タイプ切削用
形状円錐
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐
タイプ重切削用
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材ステンレス
硬度4
RoHS指令(10物質対応)対応