20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm)1820 長さ(mm)910 ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1820×910 エンボス加工片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-8BL 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 イノアック カスタマイズ可
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
841 税込925
欠品中

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 剛性と耐熱性に優れたハードタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。
幅(mm)910 長さ(mm)1820
1パック(5枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 寸法(mm)900×1800 寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。リサイクル・リユース性に優れています。
用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)
1箱(15枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

A-8B 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 イノアック カスタマイズ可
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
841 税込925
欠品中

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三井化学東セロ青ベニ
目にさわやかなブルー。 耐久性抜群。 帯電防止処理あり。 耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下 幅(mm)900 厚さ(mm)3 長さ(mm)1800 材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)
1箱(5枚)
26,490 税込29,139
31日以内出荷

水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(mm)1820 トラスコ品番868-3183 型番YB013
1セット(20枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で衛生的、耐薬品性にも優れた至れり尽くせりの「取り板」です。
材質低発泡ポリプロピレン 耐用温度(℃)-30~80
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)