天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。
材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。
機能金属探知機対応
トラスコ品番497-3721
材質(表)綿、(裏)アクリル
入数(枚)200
パッド寸法(mm)13×24
幅×長さ(mm)19×72
TKG品番9-2605-1301
TKG品番(2017)6-2395-1101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4
テープ種類バンデージ
体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。
「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。
繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m)3
包帯種類伸縮包帯
「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。
通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。
テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3
包帯種類粘着包帯
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
伸縮率(倍)約3
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
タイプひざ、ふともも
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
タイプ足首、ひじ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約3
包帯種類伸縮包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!。10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。
用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。
材質ポリウレタン、ハイドロコロイド
滅菌未滅菌
寸法(cm)10×40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
防衛省・消防庁の規格品。二重包装の携帯に便利な非常用包帯。
中央部にガーゼでくるんだ当てパッド付きです。
EO滅菌済。
包帯種類伸縮包帯
伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。
サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。
ラテックスフリー。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
屈曲部にもよくフィットし、ゆるみやずれ、ほつれがありません。適度な圧迫力を加え、外傷性腫脹の抑制や捻挫、各種の固定処置に適しています。
包帯種類弾力包帯
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯可
伸縮率(倍)約2
綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)9
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
ミトン形状で包帯した手を水から守る厚手タイプのポリエチレン手袋。
長さ55cmで肘までカバーし、袖口のゴムバンドでずり落ちも防ぎます。
サイズフリー
材質ポリエチレン
長さ(cm)55
松吉医科器械コード23-6121-00
1式(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
包帯どうしを重ねて巻くとそのままくっつきますので、包帯どめやテープがいりません。天然ゴムを使用していないラテックスフリー製品です。皮膚や髪の毛につきませんので頭や、犬、猫などのペットにも使えます。
綿100%完全無漂白の弾力包帯です。
特殊織・特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力を実現しました。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
包帯種類弾力包帯
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ