291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1箱(1000本)ほか
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85
1袋ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 バックルトライグライド RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)(目安)約343
1本
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まつうら工業簡易結束ベルト(ラダーロックLL)
エコ商品
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に 仕様ラダーロック 材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます 材質ポリプロピレン パッケージシュリンク包装
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易結束用の面ファスナー止めです。 任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25 長さ(m)1.5 テープ幅(mm)25
1本
679 税込747
当日出荷

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 長さ(m)1.5 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 付属品バックル25個 材質ポリエステル テープ厚さ(mm)2.5 剪断強度(N/cm2)8
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷


片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。 セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ 材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂 摘要ベルトのみ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン 厚さ(mm)4 長さ(m)30
1個
3,800 税込4,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタール タイプバックル付き
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン 最大結束径(Φmm)直径75 ベルト長さ(mm)300 耐荷重(kg)10
1個
300 税込330
翌日出荷

まつうら工業簡易結束ベルト(バックルYSR)
エコ商品
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に 仕様ワンタッチバックル 材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 再生紙使用マーク適合
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン ベルト長さ(mm)380 耐荷重(kg)10 最大結束径(Φmm)直径100
1個
400 税込440
翌日出荷

サンワサプライ結束バンド_屋外用_耐候性
エコ商品
ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。
ブラック 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm)4 オリーブドラブ(OD色) タイプ両面タイプ
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 厚さ(mm)2 オリーブドラブ(OD色) タイプ両面タイプ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナー フリーバンド モノタロウ 動画あり
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。 ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。 面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに 材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.4
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。 どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。 材質(面ファスナー)ナイロン100%
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0287 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)538 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)152 ヘッド高さ(mm)6.4 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
169,800 税込186,780
19日以内出荷

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。 材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール 質量(kg)1.3
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)