ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
形状六角棒
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)1000
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.3
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.23
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.27
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
全長(mm)130~645
トラスコ品番361-1931
質量(g)30
吸着力(N)13
マグネット部寸法(mm)7.5
表面磁束密度(T)0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
全長(mm)153~475
トラスコ品番361-1922
材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮
質量(g)25
吸着力(N)13
マグネット部寸法(mm)7.5
表面磁束密度(T)0.3
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。
形状L型
寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10
先端形状六角
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
編みかけの編み目が外れないようにするあみ針専用キャップ。シリコンゴム使用。ニットカフェなど場所の移動、ちょっと休憩する時に、軽い力でしっかりとまって安心です。シリコンゴム製だから、ゴム特有の臭いがなく快適に使用できます。変形から復元しやすく、耐候性、耐老化性にも優れています。
材質合成ゴム
編みかけの編み目が外れないようにするあみ針専用キャップ。凹凸型で収納も便利。色違いのキャップと一対にして使えば、編み地の表裏の目印になります。0~15号用。
材質合成ゴム
サイズツイン
アズワン品番62-4087-32
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
測定範囲(mm)0~150
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
棒針の収納・持ち運びに便利なキルトのケース。スッキリ収納、持ち運び便利。棒針用ポケット14個、小物用ポケット2個がついています。
材質表生地/綿、裏生地/綿、中綿/ポリエステル、バイアステープ/ポリエステル/綿、マジックテープ/ナイロン
寸法(mm)100×350×50
質量(g)86
アズワン品番62-4087-58
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
キルティングケース入り。持ち運びに便利。竹製棒針「匠」のよく使われる号数と便利なあみもの用品のセット。
仕様●本体サイズ:広げた時のサイズ/420×360×20mm、収納時のサイズ/100×360×30mm●材質:針/竹、頭/天然木、ほつれ止め/アルミ、なわあみ針・目数リング/ABS樹脂・POM、棒針キャップ/合成ゴム、段数リング:POM、とじ針/鋼、キルティングケース/綿
アズワン品番65-3750-02
1セット
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
ラチェット機能がついたカーゴバーです。ラチェットを解除して一般的なカーゴバー同等に手でバーを伸ばし、最後の締め付けでラチェットを効かせる事で両極なホールド力を発揮します。
用途トラック、バン、SUV車などの荷止め
適合サイズ(mm)1016~1778
1本(1本)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。
クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。
材質針:竹(国内産)、頭:天然木
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 20mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 18mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 11mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 10mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 8mm。材質グレード = 316L。高さ = 7mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。密度 = 8g/cm3。。RS Pro 304 mm x 8 mm x 7 316 ステンレススチール製角型バーですこの長方形の金属バーを使用して、頑丈で長寿命の構造を作成します。316 ステンレススチール製で、機械的強度と耐腐食性に優れた、信頼性の高い部品です。 このバーはオーステナイトのステンレススチール製で、モリブデンが含まれています。この合金内にこの物質が存在するため、通常のステンレススチールよりも耐腐食性が高くなっています。このバーは、その利便性をさらに高めるために、低レベルの導電性と再活性化を備えており、電気や化学物質による構造物の損傷や干渉を防止します。 金属製バーは、 RS Pro で徹底的にテストされ、信頼性と一貫性のための厳しい規格に適合しています。これは、建設環境でよく使用されるコンポーネントです。また、製造や電気用途でも使用されており、化学、海洋、食品、写真機材のコンポーネント部品としても使用されています。特長と利点. 316 ステンレススチール製バー .耐腐食性オーステナイト鋼製 .フラットな長方形のバー .長さは 304 mm です .幅 8 mm .高さ 7 mm .引張強度: 510 MPa .硬度は 183 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 20 mm 3 mm 1 mRS Pro のこのフラットアルミバーは、安定性と汎用性に優れたオプションで、高ストレス構造や製造環境で広く使用されています。 中強度アルミ合金 6082 製の金属バーは、優れた耐腐食性を備え、屋外での使用に適した長寿命の選択肢です。また、熱及び電気導体にも優れ、熱伝導性は 180 W/mk です。引張強度が 310 Min MPA の場合、伸張または破断する前に大きな荷重または応力がかかることがあります。 各フラットバーは、 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として非常に優れた品質テストを受けています。バーの長さは m で、幅は 20 mm 、厚さは mm です。薄型の形状により、ブリッジやトラスを含む輸送用途に最適です。特長と利点寸法: m L x 20 mm W 厚さ: mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 6 mm x 1 mこれらのフラットアルミバーは、その安定性と汎用性により、建設業や製造業で広く使用されています。 中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。バーの伸張強度は 310 Min MPA なので、伸張や破断する前に大きな荷重や応力を受けることができます。 このアルミ合金は、優れた熱及び電気導体でもあり、熱伝導性は 180 W/mk です。 各フラットバーには、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の証明書が同書に添付されており、 RS Pro シリーズの一部として徹底的に品質テストされています。バーの長さは 1 m で、幅は 50 mm 、厚さは 6 mm です。薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。特長と利点.寸法: 1000 mm ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さ: 6 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 50mm幅 = 50mm材質グレード = 6082-T6高さ = 6mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 10mm引張強度 = 240 N/mm2熱伝導率 = 391.1W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 25mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。
クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。
材質針:竹(国内産)、頭:天然木
長さ(mm)230
タイプ2本針
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 16mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 10mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 4インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 1/4インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ