カテゴリ

  • バイク部品(813)
    • ハンドル周り(649)
    • バイクカスタムパーツ(74)
    • スライダー・プロテクター(3)
  • カー用品(23)
    • ルーフキャリア(16)
  • 空調・電設資材(510)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(148)
  • 作業工具(104)
  • 自動車純正部品(87)
  • 自転車部品(69)
  • 建築金物(37)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(21)
  • 研磨材(19)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 完成車(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「バーエンド」の検索結果

1,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーエンドスライダー R&G RACING PRODUCTSバーエンドスライダーR&G RACING PRODUCTS
7,498税込8,248
1個
62日以内出荷
本体とスライダー部の2分割されたバーエンドスライダーは万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、様々なカテゴリーのバイクにマッチします。
仕様APEX適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R7(22-)/YZF-R9(25-)/YZF-R1/M(15-)/MT-07(25-)/HONDA(ホンダ) CMX1100 (T) Rebel(21-)
ステンレスバーエンド R&G RACING PRODUCTSステンレスバーエンドR&G RACING PRODUCTS
7,498税込8,248
1個
62日以内出荷
ステンレス合金を用いて製作することにより、耐食性に優れており、純正バーエンドよりもわずかに重く、エンジンからハンドルに伝わる振動を少なくします。万が一のアクシデントにより転倒した際に高価なレバー、ハンドルを損傷から保護いたします。仕上げにレーザー刻印されたR&Gロゴは見栄を良くします。
適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R7(22-)/YZF-R9(25-)/YZF-R1/M(15-)/MT-07(25-)/HONDA(ホンダ) CMX1100 (T) Rebel(21-)
フットエギング 3G L.S.D. DESIGNSフットエギング 3GL.S.D. DESIGNS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用フット&ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。エギを約10本収納可能なワイドフロントポケットを搭載。ホック付きマジックテープで簡易固定できるフロントポケット。脱着式エギスポンジハーフ(1面約5本)が2枚付属。*アジングやロックフィッシュ用ジグヘッドにも対応可能な別売パッドを順次発売予定。メインポケットには4号 20本入エギケースクラスを2つ収納可能。最前面マチ付きポケットはリーダーやパーツ入れに最適。背面にはイカ袋用の専用ポケットも装備。ロッドホルダーはイカギャフやオプションパーツの取り付けにも対応。ギアの装着に便利なDカンを4箇所に配置。ウェスト(ショルダー)ベルトには脱着が簡単で可動域が広い丸型バックルを採用し、余ったベルトをまとめるラバーエンドも付属。太腿に装着することでバッグが安定するサポートベルトを標準装備で、身軽なランガンが可能に。汚れや水に強い撥水加工生地を使用。
エコブラック本体質量(g)【ブラックカモ】610(本体+サポートベルトタイプF20)【コーデュラブラック】580(本体+サポートベルトタイプF20)【ターポリンブラック】706(本体+サポートベルトタイプF20)(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(cm)【サポートベルト】30~45 (伸縮します)【ショルダーベルト】30~120寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×28×15(ショルダーベルト除く)素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
ディセンデント ロッキンググリップ TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)ディセンデント ロッキンググリップTRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
グリップ表面にトレイルを描いたような加工を施すことで手に張り付くようなフィット感を実現。バーエンド部分に樹脂パーツを使用することで、転倒時の破れや削れを最小限に抑える。ハンドルへの取付けはシングルロックタイプで簡単。グリップ内側には回転止めの滑り止め加工を施す。
クランプ径(Φmm)31取付径(Φmm)22.2
エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属ノウキナビプラス
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム
付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ質量(kg)4.4(本体のみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220型番NZ40G使用燃料25:1混合燃料回転数(最大出力)1.2kW/8500r/minエンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク始動方式リコイル寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16排気量(cc)40.1オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
ふそう大型'17スーパーグレート バンパーエンドカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう大型'17スーパーグレート バンパーエンドカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
簡単に取付けができるバンパーエンドカバー。細かな箇所もメッキで飾ることこそオシャレの定番!
用途外装/ボディパーツセット内容R/Lセット材質樹脂/クロームメッキタイプ標準キャブ・バンパーエプロンなし車適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~R5.9)
イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF912S販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ハーレー[HARLEY] X350 24-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:708高さ:52奥行(引き):121立ち角:71.2絞り角:24.6型番:EBTF912特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708シルバー高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF912K販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ハーレー[HARLEY] X350 24-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:708高さ:52奥行(引き):121立ち角:71.2絞り角:24.6型番:EBTF912特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708ブラック高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み
通信用電力セット フィスコインターナショナル通信用電力セットフィスコインターナショナル
579,800税込637,780
1式
92日以内出荷
ソケットレンチセット4分角、スパナ・メガネレンチセット、首振りラチェットが揃った、通信業界の電力工事向けフルセットです。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁ソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁ディープソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁片口スパナ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁首振りラチェットレンチ 13・17・19mm・絶縁プラスドライバー+2×150・絶縁マイナスドライバーー6×150・絶縁平刃ニッパー・絶縁ヘキサビットソケット 408・絶縁エクステンションバー(差込角12.7mm)75.5・150.5・250.5mm・絶縁ラチェットハンドル4分 角 (RH-4ZRF)・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
ホットグリップビルトイン4SN DAYTONA(デイトナ)ホットグリップビルトイン4SNDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。
用途バイク用グリップヒーターグリップ内蔵スイッチ。ハンドルに別途スイッチを設置しなく良いので、見た目もスッキリスイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付きワンタッチで4段階の温度調節可能仕様Φ22.2ハンドル12V車専用全長(mm)120タイプエンド貫通式(バーエンド装着可能)
ぬいぐるみ収納 ぬいタワー BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワーBIBILAB
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
【ぬいぐるみの塔を建てよう】床から天井まで好きなぬいぐるみで埋め尽くして飾ることのできるつっぱり収納棚です。【360°ぬいぐるみを飾れる】円盤型のぬいぐるみ専用棚を採用。360°全方位からぬいぐるみを愛でることができます。【たくさん飾れる】部屋に溢れているぬいぐるみを約35個たっぷりと飾ることができます【キーホルダータイプも】エンドバーにはキーホルダータイプのぬいぐるみを吊り下げることができます。"・寸法 幅35cm × 奥行35cm × 高さ225cm(170~280cm) ・材質 金属(鋼) ・表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 ・耐荷重 総耐荷重10kg(プレート大:各2kg、プレート小:各1kg)"
ブレーキレバー 一般 TOPブレーキレバー 一般TOP
899税込989
1組
5日以内出荷
グリップシフター対応
用途ブレーキレバーCPグレー内容左右1ペア
ブレーキワイヤー TOPブレーキワイヤーTOP
299税込329
1本
5日以内出荷
ケーブルハウジングとインナーワイヤーのセット
用途補修用ブレーキワイヤー材質(ワイヤー部)スチール
ブレーキインナーワイヤー ステンレス220cm TOPブレーキインナーワイヤー ステンレス220cmTOP
349税込384
1本
5日以内出荷
ブレーキ用インナーワイヤー
用途補修用ブレーキインナーワイヤー付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個材質ステンレス長さ(cm)220
9.5SQ 85PCツールセット SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセットSIGNET(シグネット)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(レッド)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)レッド差込角(DR)3/8
9.5SQ 85PCツールセット SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセットSIGNET(シグネット)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(マットブラック)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)マットブラック差込角(DR)3/8
9.5SQ 85PCツールセット SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセットSIGNET(シグネット)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(ブルー)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)ブルー差込角(DR)3/8
ツインストラップ Wrap-ItツインストラップWrap-It
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
ツインエンド構造により、両端のフック&ループでバーや手すり、フック、工具ハンドルなどに簡単に取り付けできます。手すりやバー、ハンドル、フック、木の枝などにしっかりと掛けて、安定して固定できます。高耐久素材を使用しており、重たいロープやケーブル、コード、ホース、機材も安全にまとめることができます。耐候性に優れたポリプロピレン製で、屋内・屋外・海辺など、様々な環境でも使用可能です。
用途ケーブルやホースをまとめて吊り下げるために使用。ガレージや作業場の整理整頓に役立つ。屋外や船上で道具を固定するために使用。家庭やオフィスで収納補助として活用。材質ポリプロピレン入数(本)2
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用バー用ブラケット SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用バー用ブラケットSMC
1,998税込2,198
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズAXIS A1210 Network Door Controllerアクシスコミュニケーションズ
88,980税込97,878
1台
21日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー1ドア制御機能を備えた完全なユニットコンパクトなフォームファクターOSDP検証済みのエッジインテリジェンスサイバーセキュリティ機能内蔵Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
バーエンドミラーアダプター モートーンバーエンドミラーアダプターモートーン
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MRR006販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個ネジサイズ:M5備考:空冷モデル用関連商品:品番:MRR002,MRR003,MRR005,OTS012,LVR001,MMU074
材質アルミブラック備考空冷モデル用関連部品MRR002 / MRR003 / MRR005 / OTS012 / LVR001 / MMU074入数2個ねじサイズM5
ハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ TOSOハンギングバーセット H-3 天井付LタイプTOSO
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付LタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングバーセット H-3 天井付Cタイプ TOSOハンギングバーセット H-3 天井付CタイプTOSO
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付CタイプRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード ハイロジックコーナーガードハイロジック
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください
セット内容コーナーガード×1本、当板×1本材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール長さ(m)1
iD3200埋込W300温白色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300温白色Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・温白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)328質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)54
iD3200埋込W300白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300白色映光色Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1組
32日以内出荷
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)328電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2850RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)300埋込高(mm)54
iD3200埋込W300電球色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300電球色Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)328質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2850RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)54
iD3200埋込W300白色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300白色Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)328質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2970RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)54
iD3200埋込W300昼白色ウィズリモ Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300昼白色ウィズリモPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・ウィズリモ・昼白色・調光●Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)ウィズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)328質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)154.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)54
iD3200埋込W220白色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220白色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1組
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2970RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)54
iD3200埋込W220昼白色PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220昼白色PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)【通信補助器】NK23010(別売)【通信補助器】NK23071(別売)【通信補助器】NK23081(別売)●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)20.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)151.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)54
iD3200埋込W300RE温白色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300RE温白色Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・温白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)328質量(kg)2.2電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)100
iD3200埋込W220昼白色ウィズリモ Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220昼白色ウィズリモPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・ウィズリモ・昼白色・調光●Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)ウィズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)20.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)154.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)54
iD3200埋込W300昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300昼白色WiLIA調光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1組
4日以内出荷から32日以内出荷
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)328電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込高(mm)54
iD3200埋込W220昼光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220昼光色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2980RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)54
iD3200埋込W300RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300RE昼白PiPit調光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1組
32日以内出荷
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)328電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込高(mm)100
iD3200埋込W220RE電球色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220RE電球色Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.9電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2850RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)100
iD3200埋込W220RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220RE昼白PiPit調光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1組
32日以内出荷
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3100RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込高(mm)100
iD3200埋込W300昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W300昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1組
4日以内出荷から32日以内出荷
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)328電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込高(mm)54
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら