こんなお得な商品も!

長靴 カバー付
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
4層構造で従来の長靴より耐久性や快適性に優れたブーツ。
内側に吸汗メリヤスを使用し快適性アップ。
履き口の合皮ソフトカバーにより異物の侵入を防ぎます。
脚に優しいカウンターガード採用。
ファッション性、快適性、耐久性に優れ幅広く使用できます。
用途耐久性に優れ、作業用・アウトドア用として幅広く使用。
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)34.5
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)740(26cm)
機能吸汗性、耐久性
材質(インナー)吸汗メリヤス
靴タイプ長靴
MotoGPやMFJ公認レースにおいて装着が義務付けされたブレーキレバーガード。
走行中、他者等と接触した際に誤ってブレーキが掛かってしまうことを防止するための商品です。
ハンドルの外径がΦ22.2mmであり、スロットルグリップの先に13mm以上掴み代がある車両にクランプ可能です。
クランプはM5キャップボルトで締め付ける設計となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。
材質A5083材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード