ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス
耐熱温度(℃)130
材質ハンドル・ネジ部=ステンレス、台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
外寸(mm)450×1130
用途に合わせて、大中小の3タイプおよび5色のカラーからお選びいただけます。
用途食品への調味料の塗布、余分な粉の払い落しなど。
材質毛:PBT
2018年トラスコ掲載ページ9 0308
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
HACCP対応です。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300
タイプハード
耐熱温度(℃)120
質量(g)100
食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ
厚さ(mm)12
質量(g)18
縦(mm)180
横(mm)65
耐熱温度(℃)130
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1200
材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)300
質量(g)233
耐熱温度(℃)120
軽くて使いやすいほうきです。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300
質量(g)120
タイプソフト
耐熱温度(℃)120
使用場所排水口まわり
全長(mm)500(ブラシ装着時)
トラスコ品番805-1630
材質PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)63
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
用途番重、バット、寸胴などの清掃
材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
長さ(mm)植毛台:110
幅(mm)70
厚さ(mm)55
全長(mm)275
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)35
縦(mm)275
横(mm)70
耐熱温度(℃)134
柄幅(mm)27
毛のかたさハードタイプ
使用場所排水口まわり
全長(mm)1000(ブラシ装着時)
トラスコ品番805-1631
材質PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)92
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)360
幅(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)52
線径(Φmm)0.35
縦(mm)215
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色グレー
トラスコ品番796-1898
質量(g)55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-9295-89
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
HACCP製品認証を取得しています。
仕様線型0.3
材質柄/PP
寸法(mm)275×70×35
質量(g)230
タイプソフト
毛材PBT
耐熱温度(℃)134
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1230
材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)300
質量(g)289
耐熱温度(℃)120
毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。
仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプバーキンタ
トラスコ品番856-3153
材質本体:SUS、ブラシ:PBT
色グレー
質量(g)56
縦(mm)215
横(mm)6
耐熱温度(℃)140℃
毛丈25mm
アズワン品番64-9294-71
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)12
線径(Φmm)0.35
縦(mm)75
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃に。
厚さ(mm)35
材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP
質量(g)230
縦(mm)275
横(mm)70
優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)植毛台:90
全長(mm)410
質量(g)260
タイプハード
先端幅(mm)45
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
材質アルミニウム合金
外径(Φmm)25
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
長さ(mm)155
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)150
HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
仕様Lサイズ(Φ0.5)
厚さ(mm)50
質量(g)64
縦(mm)170
横(mm)90
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
トラスコ品番201-6889
材質グラスファイバー
長さ(mm)1500~2800
色青
質量(g)640
外径(Φmm)26
耐熱温度(℃)120
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)53
縦(mm)215
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)植毛台:110
全長(mm)275
質量(g)230
タイプハード
先端幅(mm)70
一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途床等の水切りに。
材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)45
錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番202-1610
長さ(mm)233
質量(g)56
材質(毛)PPS
耐熱温度(℃)220
アズワン品番64-9294-73
線径(mm)0.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ブラシ先端にカーブがついている。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。
HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途容器の四隅や機械の角の清掃
全長(mm)225
質量(g)40
細い溝の部分や機械の隙間の清掃ができるハンドブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に。
厚さ(mm)30
材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン
質量(g)73
材質(毛)PBT
縦(mm)275
横(mm)20
耐熱温度(℃)134
線径(mm)0.5
側面にフラットな部分をつくることで、入れたものの移し替えの際に滑りにくいです。
用途液体の移動に
材質ポリプロピレン
形状丸形
商品タイプ本体
耐熱温度(℃)120
特性注ぎ口付
材質:【本体】ポリプロピレン【毛】ポリブチレンテレフタレート。衛生区域で色分けできる!。深めの側面のエッジで力を入れても滑りにくく、握りやすいです。菌の繁殖や異物混入リスクを低減します。HACCP認証取得製品。食品衛生適合。ポジティブリスト対応
寸法(mm)幅×奥行×毛長:52×120×25
豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)120
こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。ボディとブラシが同一色に。5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄
トラスコ品番568-8385
材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
厚さ(mm)45
色黄
縦(mm)120
横(mm)52
耐熱温度(℃)134
線径(mm)0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途バーキュートほうきシリーズ・粉払いブラシ専用のネジセットです。
仕様バーキュート 【部品】ほうき ネジセット
トラスコ品番856-3082
質量(g)17
アズワン品番64-9294-16
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。
材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)134
毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。
仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプスペアバーキンタ
トラスコ品番856-3154
材質本体:SUS、ブラシ:PBT
色グレー
質量(g)16
縦(mm)80
横(mm)6
耐熱温度(℃)140℃
毛丈25mm
アズワン品番64-9294-72
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。
幅(mm)190
質量(g)380
材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)134
関連キーワード
1
2
3
次へ