とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)(ファン)47
質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
ゼノア ヒートベストPro用の電熱パッド。T型の専用電熱パッドで背中・肩を温めます。連続稼働時間(フル充電時)12V:設定温度50℃/使用時間約1時間 10V:設定温度45℃/使用時間約4時間 8V:設定温度40℃/使用時間約7時間 6V:設定温度35℃/使用時間約14時間。
1個
¥7,690
税込¥8,459
4日以内出荷
風向きを変えられるななめファン。24V仕様
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!24V仕様! 仕様:リチウムイオンバッテリーセット GL-1 〇セット内容:5セルバッテリー ACアダプター〇PSEマーク取得〇操作しやすい上面ボタン〇JBRC登録
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター
質量(g)バッテリー:約340
所要時間約3.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー
質量(kg)0.37
色ブラック
連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
質量(g)バッテリー:405、ファン:125
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
風量【最大(32V)】102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
¥13,980
税込¥15,378
取扱い終了
業界唯一!風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)約100(ファン1個)
最大風量(m3/min)約4.1
最大風量(L/sec)約68.3
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FD
アズワン品番1-2788-12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約103/個
タイプブレーキ付き
寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)85
厚さ(mm)25
高さ(mm)89
質量(g)274
出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
アズワン品番64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
適合機種SCR-800
外寸(幅W×高さH)(mm)450×940
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
最大毎秒105リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。水洗いに対応した防水設計仕様です。
適合機種IC01、AC09、AC08、AC360、AC300
セット内容ファン2個、ファンケーブル1個、ファンフィルター2個、取扱説明書/保証書1セット
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
仕様ヘルメット対応フード(脱着可能)
対応フルハーネス
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
軽量・防風・保温設計。裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用。裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用。フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン。首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用。SS・Sサイズはレディース対応シルエット
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
耐水圧(mm)2000
生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)
生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電
中綿(g/m2)(身頃)120
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-17
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード