589件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 ねじの種類M ねじサイズM5×0.8 タイプDKチューブ専用タイプ 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
62 税込68
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アインツバーブ継手
ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
1個
249 税込274
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状アダプタニップル 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)2.0 ねじの種類PT 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
899 税込989
3日以内出荷

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ユニバーサルエルボブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)7.5 ねじの種類PT 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)1.5 ねじの種類PT 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
629 税込692
3日以内出荷


各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状エルボブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)5.5 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気
1個ほか
46 税込51
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状アダプタブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)6.0 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
84 税込92
当日出荷

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ガスケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さ(mm)0.4 質量(g)0.4 ねじの種類PT 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
66 税込73
当日出荷

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ティーブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)5.0 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質ポリウレタン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50 最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃) 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気、水 特性耐熱、耐寒
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ユニバーサルティーブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)7.0 ねじの種類PT 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルティー 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド (ZPY32C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手
1個
779 税込857
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L・304)
1台
849 税込934
31日以内出荷

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質黄銅
1台
1,798 税込1,978
31日以内出荷

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質黄銅 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
2,898 税込3,188
31日以内出荷

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様スタンダード 形状隔壁ユニオン 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 質量(g)9.7 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L)
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質黄銅
1台
5,198 税込5,718
31日以内出荷

内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L・304) パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空パッド (ZPY4~) SMC CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)