手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)1200
トラスコ品番806-9848
質量(kg)2.68
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。
用途釘抜き・ハガシ作業。
仕様落下防止ケーブル用穴付
材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)約25
仕上濃紺塗装
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。
シャンク32H
刃先形状35°曲げ
25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。
シャンク25H
刃幅(mm)35
刃先形状直刃
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)
幅(mm)テコ部:45
タイプテコバールタイプ
先端寸法(mm)6
尾部幅(mm)50
完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管
幅(mm)スクレーパー部:約45
全長(mm)約1100
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1882
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
寸法A(mm)25
寸法D(mm)100
寸法B(mm)17
寸法C(mm)110
用途解体作業全般
寸法H(mm)30
寸法A(mm)25
寸法F(mm)35
寸法D(mm)100
寸法E(mm)7
寸法B(mm)17
寸法C(mm)110
寸法G(mm)40
関連資料(0.69MB)
適合用途解体作業全般
重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
性能を物語るタフな質感。多用途に対応できるバリエーション。バラシバール・平バール兼用!。1200mmまで対応!。ショルダーベルト付。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)1440×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
寄せバール・バラシバール等が収納できる帆布バール収納袋です。下部はレザー補強がついている為破れ辛く、安全に持ち運ぶことが出来ます。掛け手の部分には9mm巾のショルダーベルトが付いていて、最長930mmから最短500mmまでの長さ調節が可能です。本体全長、1430mmで長さ1200mmまでのバールに対応しています。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:帆布 金具:スチールメッキ
質量(g)210
ベルト幅(mm)29
寸法(高さH×幅W)(mm)1430×95
特性ショルダーベルト長さ調節可能 最長930mm、最短500mm レザー補強付。
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
電車移動などのバールの収納に!!
水平器の長尺物などにも最適!!
用途バールや水平器などの収納袋として!!
仕様底部:あて付
材質帆布
形状1段
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200
色ブルー
寸法(Φmm)18
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200
色ピンク
寸法(Φmm)18
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200
色ゴールド
寸法(Φmm)18
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ワイヤーにスチールカップを被せた強固な二重構造で盗難防止。切断されいくい太さ20mm。ダイヤル部分は金属で強固なため防犯性が高い。強度のある780デニールナイロンカバーとPVCチューブでロックワイヤーの腐食を防ぐ。カギを使用しないダイヤル式だから荷物が増えなくて便利。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。切断されいくい太さ20mm。スチールカップを被せ二重構造で盗難防止。780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい1200mm
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
直径25mmメタルラック専用サイドバー。
エスコ品番EA976AJ-68
長さ(mm)1200
質量(g)865
ポール径(Φmm)25
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
チェーンと接する対象物にキズがつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)1200
エスコ品番EA980SS-13
材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
色黄
線径(Φmm)3
肉厚(mm)1.3
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。
色アイボリー
適合【ベンチサイズ】幅1200mm用
適合サイズユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01~04、8-6466-01~04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm)
質量(kg)約3
材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃)
アズワン品番7-9917-07
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ